狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5
全長(mm)70
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ マグネチック 12角
モノタロウ
¥659
税込¥725
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5
寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番811-7612
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
寸法L1(mm)315
寸法L2(mm)150
差込角(mm)9.5
全長(mm)70
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具
寸法D2(mm)18.5
寸法L1(mm)6.5
寸法W(mm)17
寸法L(mm)64
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ソケットアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
三重の羽根で遮音効果を高めるよう設計されています。【JIS T 8161準拠(第1種型)】皮膚との接触部分が少ないためタダレを生じにくいことも特長です。
用途耳栓、防音保護具
種別30型
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠(第1種型)
1組
¥209
税込¥230
当日出荷
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)65
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ6角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
二面幅(mm)14
寸法L(mm)250
質量(g)250
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)18
寸法l(mm)8
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別VCTFK
使用場所屋内
芯数2
電線太さ(mm2)2.0
最大消費電力(W)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)60
寸法L(mm)150
寸法l(mm)50
寸法T(mm)1.8
寸法W(mm)13
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
トラスコ品番811-7483
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまうドレンプラグ対応のソケットです。
トラスコ品番811-7660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
トラスコ品番811-7672
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番811-7644
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
マグネット付き。
用途ドゥカティV4エンジン用
全長(mm)70
質量(g)78
奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3
外径D(Φmm)【ソケット部】16.5
差込角(sq.)3/8"
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
質量(g)137
寸法L(mm)150
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法D1(mm)12
寸法D2(mm)18
寸法l(mm)7.5
二面幅(mm)8
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ドレンプラグ等の4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)245
質量(g)187
寸法C(mm)9
寸法D1(mm)23.6
寸法D2(mm)24.6
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法D2(mm)19
全周つば付き型。耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。耳栓はコーケンNo.15型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))。紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。
付属品耳栓(コーケンNo.15型)
適合ヘルメット:全周つば付き型
トラスコ品番652-6782
適合機種全周つば付き型
材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂 、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)37.5
色グレー
高さ(mm)95
品名耳栓ホルダー
奥行(mm)39.5
ケースグレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
二面幅(mm)14
寸法L(mm)70
質量(g)87
寸法H(mm)17
寸法D(mm)19
寸法l(mm)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コーケン Ko-ken 3/8""(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm。発電機や芝刈り機などの汎用エンジンの19mmスパークプラグ用ソケット。マグネット式でプラグを落とさずに作業が出来ます。マグネットは衝撃等により割れることがございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
質量(g)100
寸法L(mm)70
寸法D(mm)20.5
寸法H1(mm)8
寸法H2(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
質量(g)110
寸法L(mm)88
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)8
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法L(mm)400
寸法D2(mm)49.9
プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。
スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
差込角(mm)12.7
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様マグネットなし
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!
用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用
材質SK-5、ABS
長さ(mm)約191
幅(mm)35
質量(g)81
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード