83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5 ねじ長さ(mm)63 材質SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)9 穴の形状十字穴2番
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。 材質 呼び5.3 表面処理ユニクロめっき
1セット(4本×5パック)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイングたる木ビス
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。 「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。 「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。 「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。 環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。 ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50 材質 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(28本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理デュラルコート 建材試験センター第11A1096号 短期基準接合耐力(kN)1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理ブロイズ 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
1,709 税込1,880
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
1パック(280本)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)ほか
3,998 税込4,398
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプオルガボックス 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)6
1セット(100個)ほか
2,298 税込2,528
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1箱(150個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
1箱(70個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

出幅は180mmと100mmの2種類 窓や勝手口向けのコンパクトタイプのひさしです。 アルミ形材製です。 木ねじによる簡単直付け施工です。
1セットほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八幡ねじL字金物
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)L型アングル
板厚4.5mm・地震対策金物。木ネジ付。
材質 幅(mm)16 ホワイト
1本
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木ネジ1本で簡単組み立て
呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品) 付属品A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)43 寸法D(Φmm)16 座幅(mm)【W】Φ30 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質積層+真鍮 仕上金/ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
材質ゴム集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
材質ゴム集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)