高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
動作表示灯LED:緑
シリーズPB
端子形状ねじ
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg)max:1.5
使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)
入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)
冷却方式自然空冷/強制通風
定格出力電力(W)1000
最大出力電力(W)1008
RoHS指令(10物質対応)対応
3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)1.0 max
出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V
適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠
定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)
冷却方式自然空冷 / 強制通風
機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転
使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)
定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC
無償補償期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
取付方式DINレール取りつけ
定格出力電力(W)3
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SUC
出力形式2出力
定格出力電力(W)10
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SMD
出力形式単一出力
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB
冷却方式自然空冷
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
入力電圧(V)AC85~264/1Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カバー付き/DINレール直付き
冷却方式自然空冷
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ
入力電圧範囲(V)85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧85~264VAC 1Φ
定格出力電力(W)15
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式単一出力
シリーズPL
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ
定格出力電力(W)300
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)
保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1
使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)
入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)
定格出力電力(W)600
定格出力電力(W)30
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式単一出力
定格出力電力(W)15
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズMG
出力形式単一出力
電源を遠隔操作で制御
電源の情報をモニタリング
トータルコストを削減
省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370
定格出力電力(W)600
形状カバー付き
シリーズPC
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状オンボード
シリーズTUH
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max)
使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)
シリーズAE
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風
機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)
定格出力電力(W)800
アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)
保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
定格出力電力(W)1.5
形状オンボード
シリーズSU
出力形式単一出力
形状オンボード
シリーズMG
出力形式2出力
関連キーワード
1
2
3
4
次へ