ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)30
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
安全荷重(kg)(吊下げ)4
材質亜鉛合金
付属品取付けネジ 2本
寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22
仕上ニッケルメッキ
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質亜鉛合金
耐荷重(kg)3
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
吊下荷重N(kgf)68.6(7)
付属品ビス2本
材質亜鉛
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
セット内容本体×1、専用吊金具×2、専用固定ピン×14、ピン台座×4
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
重い衣類やバッグにもやさしく強い!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、衣類、コートなど
耐荷重(kg)12
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥499
税込¥549
当日出荷
真鍮製のコートフックです。シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利なフックです。。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×85×76
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質黄銅
幅(mm)35
高さ(mm)38
奥行(mm)50.5
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途コートフックとして。物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
セット内容皿木ねじ×2本
2018年トラスコ掲載ページ2 0983
カエデ材と鋳鉄のおしゃれなデザインのフックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質(本体)亜鉛合金、(木部)カエデ
付属品取付けネジ 2本
寸法(mm)23×68×63
色ブロンズ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
重い衣類やバッグにもやさしく強い!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、衣類、コートなど
耐荷重(kg)10
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥469
税込¥516
欠品中
石こうボード用ハンガー&コートフックです。
用途石こうボード壁専用フック
材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン、ステンレス、PP
垂直負荷重(kg)(最大)8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
長押ラック(D30/D50)用オプション部品。かばんやバッグ、ハンガーなどを掛けるときに、お好みの位置にかけて使います
静止荷重(kg)3
材質(本体)木塗装・スチール塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×55×56
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途コートフックとして。物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
セット内容皿木ねじ×2本
2018年トラスコ掲載ページ2 0981
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド(PA)
質量(g)19
種類標準
奥行(mm)47
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
奥行(mm)45
材質ポリアミド(PA)
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)100
付加機能なし
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
奥行(mm)43.5
材質ポリアミド(PA)
取付け方法壁付け
種類多連
耐荷重(N)100
付加機能なし
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。
アンティーク調のコートフックです。
装飾性が高い2段になったフックです。
ねじが付いているので取り付けが容易です。
用途衣類、コート掛け、お部屋の装飾にも使用できます。
材質鉄(塗装)
シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利ですね。取付用ネジ付属耐荷重 約5kg
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
質量(g)約93
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×110×78
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質亜鉛合金
耐荷重(kg)3
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
種類標準
奥行(mm)45
シリーズHEWIシリーズ
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド(PA)
種類多連
奥行(mm)43.5
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
家具や木部に取付けてコートやカバンなどの収納に
安全荷重(kg)6
材質真鍮
付属品ステン丸皿木ネジ3.1×20mm2本
幅(mm)51
色ニッケル
高さ(mm)135
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631
アズワン品番67-7186-95
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.10●L(mm):50●B(mm):10●W(mm):15●H(mm):40●d(mm):3.5●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4584
アズワン品番67-7186-93
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ