シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上電解研磨
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具L型棚受け
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)5
寸法(幅W×高さH)(mm)100×26.6
付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質スチール
耐荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
仕上粉体塗装
板幅(mm)24
棚受け金具L型棚受け
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール
耐荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
仕上粉体塗装
自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
材質スチール
安全荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
棚受け金具その他棚受
取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本
材質鉄
色白
安全荷重(kg)20
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別柱接合金物
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値1.0以下
告示1460号第2号は
同等認定D1502-04
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
セット内容写真はL、取付けねじ付き(トラス小ねじM4x10:3本、皿タッピンねじΦ4x16:2本)、L字棚板ジョイント部品、デスク棚受け同梱
適合シリーズヴィータス パネル
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
頑丈なスチール製
天板はホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
側面に雑誌受け付き
天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい
足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置
コーナーカウンターでL字カウンターが可能になります
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS
幅(mm)450
質量(kg)17.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれな木製
ナチュラル木目、ブラウン木目の2色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
側面に雑誌受け付き
天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい
足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置
コーナーカウンターでL字カウンターが可能になります
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS
幅(mm)450
質量(kg)14.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理)
棚受け金具棚受アクセサリー
枕棚をL字・コの字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。
同梱部品棚板同士の固定用ビスL=50mm×3
関連資料(2.56MB)
ネジの効かない下地が石こうボードやウスベニヤの場合でも、専用ピンでカンタンに取付ができます。
専用ピンで取り付ける際、石膏ボードの壁面に大きなキズを付ける心配がほとんどありません。
用途石こうボード・ウスベニヤ専用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)15
寸法(幅W×高さH)(mm)150×150
付属品ピン取付工具付き
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)30
板厚(mm)5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3388
質量(g)468
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)36
寸法F(mm)55
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)29
寸法B(mm)125
寸法C(mm)125
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)150
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
寸法G(mm)55
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
補強バーは取り外し可能です。
取り外してコーナーの補強金具として使用できます。
(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
板厚(mm)3
幅W(mm)25
寸法D(mm)6
穴径(Φmm)5
穴数6
寸法A(mm)20
寸法B(mm)30
寸法E(mm)6
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3386
質量(g)312
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)200
寸法A(mm)33.5
寸法F(mm)65
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)24
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)77.5
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)100
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3420
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)232
寸法L(mm)150
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)200
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)90
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法C1(mm)140
耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合)
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3387
質量(g)390
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)250
寸法A(mm)34.5
寸法F(mm)80
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)34
寸法B(mm)101.5
寸法C(mm)101.5
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)125
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3390
質量(g)234
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)30
寸法F(mm)36
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)28
寸法B(mm)55
寸法C(mm)55
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)75
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
棚受け金具L型棚受け
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
皿頭のネジをご使用ください
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3389
質量(g)187
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)30
寸法F(mm)35
寸法E(mm)16
寸法B(mm)80
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)60
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
棚受け金具L型棚受け
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
穴径(Φmm)5
長さL(mm)120
板厚(mm)5
幅W(mm)30
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×630~1050
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3422
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)370
寸法L(mm)250
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)190
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法C1(mm)240
耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合)
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ