29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
1個ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)コーナーエルボ
2本のパイプをL型につなぐ部品で、同サイズのパイプを簡単に直角に接続できます。
用途外ジョイント式接続金具です。 材質スチール
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状コーナーエルボ 仕様抗菌 付属品A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金 形状コーナーエルボ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン 形状コーナーエルボ 仕様高耐久性、抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金 形状コーナーエルボ 適合パイプ径(Φmm)35
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


豊通オールライフカバー式コーナーエルボ
仕様Φ3.2、Φ3.5cm兼用 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 ゴールド 質量(g)210 径(Φmm)43.6 高さ(cm)7.47
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)エルポット
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい 材質スチール シルバー
1個
299 税込329
当日出荷

SUGICO(スギコ)L型継手
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状エルボ 使用流体 材質塩化ビニール 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
199 税込219
当日出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状エルボ 材質亜鉛ダイカスト
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ形状L型90度曲げ 材質鉄製(STKM) 全長L1(mm)210 肉厚t(mm)2.3 全長L2(mm)290
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製 高さ(mm)54 径(Φmm)54
1個
659 税込725
5日以内出荷

ダルマ型手すり専用のブラケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ 仕様平面用 材質ASA アイボリー
1個
399 税込439
当日出荷

Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボ後付け型
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線材を使ったT型交差部品。 パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
1個ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム三方 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
1本
599 税込659
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)UTバンド
低コストにUボルトで締めつけるT型交差部品。
用途十字金具。
1パック(100個)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
ホワイト 適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで 種類端末カバー
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
ホワイト 適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで 種類端末カバー
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1セット(5m)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)