25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。 ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。 室内にもご使用頂けます。 取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに 材質軟質塩ビ タイプソフトタイプ
1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。 材質ABS樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 質量(g)150 寸法(縦×横)(mm)19×19
1本
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料(1.75MB)
1箱
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)65×65×13
1本ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンクロス蛍光コーナーガード
施工が容易です。柔軟性、衝撃性に優れています。平面、角にも施工が可能です。
用途危険箇所回避として 長さ(mm)900 幅(mm)170
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質軟質塩化ビニール 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃を吸収する柔らかい素材を使用しております。 机、壁の角に取り付けて、ぶつかったときの衝撃をやわらげます。 粘着テープで簡単に取り付けることができます(両面テープ同梱)。
材質発泡ゴム
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノムラ化成ショックガード
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
厚さ(mm)14 材質軟質塩化ビニール 形状L字型 長さ(m)2 L部(mm)65
1本(2m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

保護性能とデザイン性を両立!上品な光沢のあるクロスステッチのキルティング素材を採用した、オトナ可愛いデザインのインナーケースです。側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけにくい内側の優しい起毛生地によって、ノートパソコンなど収納物を徹底的に保護します。
用途上品な光沢のあるクロスステッチのキルティング素材を採用した、オトナ可愛いデザインのインナーケースです。天面、底面、側面それぞれにクッション材を搭載した、360度全面保護仕様。ノートパソコンなど収納物をしっかり保護します。ケース側面には、収納機器の周囲を360度保護する、クッション内蔵のコーナーガードを備えています。本体背面には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。本体前面には、面の衝撃をしっかり緩和する、厚手の低反発フラットウレタンフォームを内蔵しています。ケース内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。表生地表面には、汚れにくく撥水性に優れたテフロンコート加工を施しています。開閉しやすく、取り出しやすいフルオープンタイプのダブルファスナーを採用しています。14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。YKK製のかばん向けファスナーを使用しています。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様PC収納部内寸備考:※W約325mm×D約20mm×H約230mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 材質ポリエステル、低反発ポリウレタン 質量(g)約240 外形寸法(mm)W約365×D約30×H約260 内寸(mm)W約325×D約20×H約230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法 加工表面:テフロンコート加工(表生地) 対応モデル:14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて、取付が簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに レモンイエロー 材質酢酸ビニル(EVA) 付属品粘着テープ エスコ品番EA983FJ-216 幅(mm)【貼付】11 寸法(mm)23×53×1000
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

あらゆる路面でグリップを発揮するシクロクロス用チューブレスレディタイヤの定番モデル。180TPIのケーシングが路面をしなやかに捉え、コーナーを全開で攻めることが可能に。競技におけるタイヤ戦略の基準となるモデル。クロスガード仕様では、ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に、サイド剛性の強化も行っている。シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ。チューブラーのようなしなやかな乗り心地。ナイロンメッシュがビードからビードまでをカバーし耐パンク性を高めている
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×32C 質量(g)405 No.【IRC】190657 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)300-500 標準空気圧(PSI)45-75
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに レモンイエロー 材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂 厚さ(mm)13 付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ エスコ品番EA983FJ-211 寸法(mm)65×65×1000
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

反射タイプのコーナーガードです。500mmピッチで目盛りがついているため、カットが可能です。
用途駐車場や危険な曲がり角に。 材質塩ビシート、発泡ポリエチレン 幅(mm)270 厚さ(mm)6 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ホワイト 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長傘も折りたたみ傘も、この1台で対応します。傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます。ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。スピーディーなので、お客様の流れを止めません。電源不要です。コンパクト設計のため、省スペースで小型店舗にも設置可能です。傘ぽんにダストボックスをプラスしました。
用途傘袋の装着に商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストアなどでの水滴防止に。 付属品長傘専用かさ袋:400枚(2束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、キャスター:1組(2個) トラスコ品番256-5278 材質本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)、ヘッド部・コーナーガード:ABS樹脂、台座:ステンレスヘアライン、ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス) 高さ(mm)970 タイプダストボックス 奥行(mm)321 間口(mm)473 収納数傘袋:長傘600枚/折りたたみ傘600枚 色(本体)シルバー
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と, ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど, 競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。クロスガード仕様では, ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に, サイド剛性の強化も行っている。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×32C 質量(g)405 No.【IRC】190659 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)300-500 標準空気圧(PSI)45-75
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷