78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合スライドタイプ食洗器キャビ・引き出しトレー仕切り板用 ホワイト 寸法(mm)17.5×20.5×20.5 材質ポリエチレン(HOPE)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

適合キャビネットニースペース用 ホワイト 寸法(mm)42.5×20.5×20.5 材質ポリエチレン(HOPE) 付属品取付用ネジ4本
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ オプション。コーナーコネクタを使って、コーナーユニットまたはU字型ユニットをつくることができます。コーナーコネクタはシェルフ1段ごとに1セットが必要です。
TKG品番9-1181-1301 TKG品番(2017)6-1052-1301
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に ブラッシュドグラファイト 幅(mm)50 奥行(mm)60 高さ(mm)35 トラスコ品番767-2667 質量(kg)0.1
1セット(2個)
799 税込879
翌々日出荷

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法柱/2×ジョイスト/2× 使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
当日出荷

キャンブロ カムシェルビング オプションパーツ。コーナーコネクタを使って、2台目のユニットを90度の角度でつなげることができます。コーナーコネクタセットには右用と左用が入っていて、シェルフごとに1セットが必要です。
TKG品番9-1190-0601 TKG品番(2017)6-1061-0601
1セット(2個組)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。フラットな棚板です。好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを使用したい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)540
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)90 寸法ジョイスト/2×6 使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40 最大荷重(kg)555
1個
399 税込439
当日出荷

Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金 質量(g)275 付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8 仕様1組4個
1セット(4個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499 税込549
当日出荷

AIR扉用 フレームとフレームをジョイントするパーツです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルを扉に組み立て
仕上亜鉛メッキ 材質亜鉛合金 セット内容コーナーコネクター 4 個タッピングネジ (PZ2、チタン色とニッケルメッキ仕上) 各 12 個
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コーナージョイント 4040 タイプ
エコ商品
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品BCS-08-22-BK(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。穴が開いている棚板です。好きな段数にしたい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)360
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法柱/1×ジョイスト/1× 使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
1個
389 税込428
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コーナー用エンドコネクタ 4040 タイプ
エコ商品
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に 付属品CS-08-18、ECCS-08-28(各1ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)64 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDEL6BSFV02 アルミフレームコーナーコネクター SDEL6BSFV02 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
トラスコ品番224-7420 質量(g)275
1セット(4個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)40
1個
330 税込363
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に 材質SUS303 最大使用圧力(MPa)5 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 最高使用流量(L/min)60 使用周囲温度(℃)-30~100
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプ
エコ商品
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品BCS-08-22-BK(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)79 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フレームAFSC-4040-8
1個
839 税込923
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ
エコ商品
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に 付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)37 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 コーナー用エンドコネクタ 2020 タイプ
エコ商品
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に 付属品CS-04-10、ECCS-04-16(各1ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)11 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーになるデスク「CND」シリーズのデスク同士を組み合わせてコーナーデスクにするための専用連結金具です。 デスクの幅は3サイズ。 通常、デスク2台をコーナーの形にすると、デスクの間の脚フレームが邪魔になります。 コーナーになるデスクは、脚フレームが邪魔にならないように組み替えられるため、足元がスッキリと広くなります。広々と動けるコーナー型ワークデスクになるのが最大の特徴です。
材質スチール(粉体塗装) 長さ(mm)325 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)20 奥行(mm)125 寸法(cm)コネクタ用バー(2個共通)/5.5×2角 組立方法お客様組立品 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×125×20 寸法(幅W×奥行D)(cm)コネクタ(1個)/32.5×12.5
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷




キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。穴が開いている棚板です。好きな段数にしたい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)610
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。穴が開いている棚板です。好きな段数にしたい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)610
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。穴が開いている棚板です。好きな段数にしたい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)460
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。穴が開いている棚板です。好きな段数にしたい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)540
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。穴が開いている棚板です。好きな段数にしたい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)540
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを使用したい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1 奥行(mm)540
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。穴が開いている棚板です。好きな段数にしたい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)460
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを使用したい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1 奥行(mm)540
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを使用したい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1 奥行(mm)360
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。フラットな棚板です。好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを使用したい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)610
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。フラットな棚板です。好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを使用したい場合はこちらからお選びください。カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフプレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の〈DKY77〉左右コーナーコネクタが必要です。)
奥行(mm)460
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)