13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材 付属品両面粘着シール 材質半透明軟質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

364294 0001 ルーフィー コーナー シールカッター 大塚刷毛製造 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

364294 0002 ルーフィーコーナーシールカッター 大塚刷毛製造 動画あり
通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!
用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用 材質SK-5、ABS 長さ(mm)約191 幅(mm)35 質量(g)81 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

写真を痛めずに固定できます。
材質ビニール製 1片あたり寸法(縦×横)(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200片)
259 税込285
当日出荷

便利なコーナーシール60片付。大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
タイプタテ型 仕様コーナーシール60片付 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式
1冊
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ寄せ書き&写真台紙スクエア
エコ商品
気持ちのこもった寄せ書きと、記念の写真を一緒に大切に飾ることができます。寄せ書き台紙専用、コーナーシール付。
背幅(mm)6 材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所3100コーナーピース
エコ商品
トリムシール(3100/4100/6100シリーズ)のチューブ部接続に便利なコーナーピース 継ぎ目をなくすことで防塵性、気密性を高めます 別売のカッティングガイドを使用することで、簡単に両端部を接続できます
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 質量(g)9 外径D(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷

日東工業光接続箱
エコ商品
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 コーナー部が丸味をもったデザインです。 スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)