保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
色ステンレスブラック
消費電力(W)800
本体質量(kg)4.1
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5
方式ディスペンサー
適合ET-350専用
材質ポリプロピレン
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439
TKG品番9-0887-0301
TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.1
タイプ12カップ用
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)920
能力約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420
TKG品番9-0888-0301
TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能
取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン
適合フィルター1×4
種別3-10杯用
質量(kg)1.7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345
機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止
アズワン品番65-0420-56
1台
¥13,988
税込¥15,387
当日出荷
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。
操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。
独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。
またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。
コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。
GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」
「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)
材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック
質量(kg)17
容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1000
圧力ポンプ:最大15気圧
方式エスプレッソ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428
安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット
機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり
材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス
設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種
水タンク容量(mL)1600
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5
方式ディスペンサー
材質ステンレス
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182
保温温度80℃以上
TKG品番9-0888-0201
TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ
質量(kg)10.3
容量(L)2.8
電源100V(50/60Hz)1460W
寸法(cm)使用:立ロシ27
水量(L)最大使用:1.8
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。
MAGENTA PLUS。
1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
5種類のメニューを抽出可能。
ステンレス製スチームノズルを搭載。
現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯
付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙
質量(kg)7.6
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
方式エスプレッソ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357
水タンク容量(L)1.8
材質(サーバー)熱可塑性樹脂
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)1.8
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
材質SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500
TKG品番9-0889-0701
TKG品番(2017)6-0797-0601
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
業務用コーヒーマシンです
仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
容量(L)2.5
アズワン品番68-0313-14
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」
シーンや人数に合わせて抽出先が選べる
煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」
はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg)約2.4
色レッド(RA)
容量(mL)675
消費電力(W)650
方式ドリップ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×16.5×31.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
コーヒーの保温や保冷に
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」
アズワン品番65-2196-31
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.2
色シルバー
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー
適合103ロシ
質量(kg)2.3
色ブラック
タイプ10カップ用
電源100V/930W(50/60Hz)
能力【10カップ】10分
本体寸法(mm)172×282×335
定格電流(A)9.3
標準使用水量(L)1.5
満水時質量(kg)3.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。
付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー
材質ボイラー:アルミニウム
質量(kg)8
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1150
タンク容量(L)2.1
圧力ポンプ:15気圧
方式サーバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240
保証期間1年
材質(サーバー)ステンレス
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。ひと目で分かる目盛りつき「水タンク」。コーヒーカップ4杯(カップ1杯 約120mL)。ドリップ方式。取扱説明書が確認できる二次元コードつき
色ブラック(BA)
容量(mL)540
消費電力(W)650
本体質量(kg)1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×15.5×23
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。
真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。
大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
色ホワイト
容量(mL)1000
消費電力(W)700
本体質量(kg)3.4
操作タッチパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38
口径(Φcm)7
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
材質ステンレス
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470
TKG品番9-0887-0501
TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンで、アイスもホットもワンタッチ!スリムなボディでキッチンにフィット。ブラックもカフェラテもワンタッチ。毎日のお手入れはふき取り、水洗いだけでお手入れも簡単。
1台
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
材質ナイロン毛
全長(mm)635
TKG品番9-1281-1901
TKG品番(2017)6-1150-1901
ブラシ寸法(mm)Φ16×130
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
寸法(mm)200×372×H470
1台(1台)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)200×375×H547
容量(mL)2500
1台(1台)
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
コーヒーメーカーやコーヒーサイフォンの洗浄に便利です。
材質ナイロン毛
全長(mm)254
TKG品番9-1281-1801
TKG品番(2017)6-1150-1801
ブラシ寸法(mm)Φ38×254×130
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
寸法(mm)275×453×H690
容量(mL)2500
1台(1台)
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ
適合立ロシ27cm・102ロシ
型式KW-17
質量(kg)15
タイプ1~15カップ用
電源100V/1420W(50/60Hz)
能力100杯/h
本体寸法(mm)360×380×470
定格電流(A)14.2
標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L
満水時質量(kg)15.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
挽きたての香り、淹れたての味を1杯ずつ楽しめる。1杯ずつ豆を挽いて淹れることで、パーソナルなコーヒー体験を可能にし、ご家庭でのコーヒータイムをより豊かに。
仕様●抽出方法:ドリップ式●抽出時間(約):約60秒~90秒※室温、水温により抽出時間は変わります。●抽出量(約):Sサイズ:140ml、Mサイズ:180ml、アイス:90ml●最大使用水量(約):1.4L
セット内容本体、フィルターカップ、フィルター、計量スプーン・クリーニングブラシ
質量(kg)約3.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200、ミル:65
電源コード(m)約1.5(有効長)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅185×奥行280×高さ325※抽出ヘッドが開いた状態、最大の高さ:410
定格時間ミル:11秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.6(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:150000L
浄水能力遊離残留塩素:150000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955300
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.5(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:100000L
浄水能力遊離残留塩素:100000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955100
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
用途雑菌、塩素、臭い除去用
材質ステンレス
質量(kg)1.7(満水時:3.0)
流量(L/min)8
使用の目安ろ材:50000L
浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭
EBM品番794000
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
サーモス 真空断熱ポットコーヒーメーカー用のポット。
容量(L)0.63
材質(サーバー)ステンレス
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
GAGGIAエスプレッソマシン水タンクにセット可能な浄水器。
方式専用部品
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
【部品内容】ポット・中せん・シールパッキン・バルブパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECF-700 ステンレスブラック(SBK) / ECF-701 ブラック(BK) / ECJ-700 ブラック(BK)
容量(L)0.63
材質(サーバー)ステンレス
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ミルクチョコレートの甘さとベルベットのような舌触りを感じ、
透き通るような爽やかな酸味が特徴のアラビカ種100%のエスプレッソコーヒーです。
温度の変化で味やアロマが変わって行くのをお楽しみいただけます。
用途コーヒーとして
仕様ホールビーンズ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥5,800
税込¥6,380
5日以内出荷
コーヒー抽出直前に水をろ過する為、さらに美味しくコーヒーを楽しめます。
交換目安3ヶ月、または60リッターご使用ごと
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)20(コネクター付き)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に
成分クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
1箱(5L×2本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ