コーヒーマシン専用徐石灰剤。カルキ洗浄(徐石灰作業)に使用します。
成分天然複合有機酸、グリコール酸、金属酵素(MEL)
方式専用部品
液性酸性
コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。
成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。
また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。
方式エスプレッソ
成分乳酸、水
質量(g)250
1箱(100mL×2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コーヒー汚れやコーヒー渋を効果的に除去!
無リン、漂白。
用途飲食店・CVSなど業務用コーヒーマシンをご使用のユーザー様
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分無りん
タイプ液体
使用の目安パーツ等の浸漬洗浄:水1Lに対して2錠、洗浄プログラムによる自動洗浄:1サイクルに1錠
1箱(120錠×6本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。
柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。
抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。
せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。
食器洗浄機の洗浄に。
シンク・水周りのお掃除に。
消臭に。
抗菌に。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性酸性
成分クエン酸
アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
¥439
税込¥483
当日出荷
コーヒーマシン専用コーヒーライン用タブレット洗剤。コーヒーマシン内部のコーヒーラインの洗浄に使用します。
成分ナトリウムペルカルボナート、ナトリウム、次水酸化ニトリロトリアセテート25%
方式専用部品
1個(10個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭
成分クエン酸
形状粉末
シリーズ激落ちくん
内容量(g)300
液性酸性
1個(300g)
¥329
税込¥362
当日出荷
コーヒーマシン専用合成洗剤。ミルクライン、スチームノズルなどの洗浄に使用します。
方式専用部品
成分界面活性剤(5%、ソルビタン脂肪酸エステル)、d-リモネン、グリコール酸、水酸化ナトリウム、金属酵素(MEL)
液性アルカリ性
食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に
成分クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
1箱(5L×2本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
給水タンクに入れるだけで製氷機の清掃・除菌ができます。食品に使用されている成分で作ったので安心・安全です。
使用場所製氷機
材質洗浄成分(クエン酸、リンゴ酸、梅酢、酸性イオン化水)、赤シソエキス、クチナシ黄
内容量(mL)150
使用の目安標準使用量:水300mLに対して本品150mL
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。
用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。
材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×3包)
¥159
税込¥175
当日出荷
発泡力で水洗いや洗剤では落ちないポット特有の汚れを落とすポット用洗浄剤
用途ポットの底の白いザラザラ汚れに
ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットに使用
成分スルファミン酸(73%)、発泡剤(炭酸塩)、賦形剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、キレート剤
液性酸性
1箱(3錠)
¥459
税込¥505
当日出荷
主成分に食品添加物をベースに用いた機能性展着剤、スプレー・アジュバントです。すぐれた濡れ性と付着性を有します。特にハダニ、アブラムシ類、うどんこ病などの防除困難な病害虫に対し、殺虫剤・殺菌剤への加用で薬効を安定・向上させます。
用途農耕地に。
使用方法添加
種別展着剤
有効成分ソルビタン脂肪酸エステル70.0%、ポリオキシエチレン樹脂酸エステル5.5%
適応殺虫剤・殺菌剤・摘果剤(NAC剤)
性状淡褐色澄明油状液体
適合作物野菜類、いも類、豆類(種実)、果樹類、花き類、茶
農林水産省登録第(号)19164
毒劇区分普通物
使用量5~10mL
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。
真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。
大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
色ホワイト
容量(mL)1000
消費電力(W)700
本体質量(kg)3.4
操作タッチパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38
口径(Φcm)7
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
色ステンレスブラック
消費電力(W)800
本体質量(kg)4.1
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
用途家庭用冷蔵庫の自動製氷機の洗浄
成分洗浄剤(クエン酸)、リンゴ酸、赤ダイコン抽出液
セット内容本体1本、洗浄中シール2枚
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×140
内容量(mL)200(2回分)
液性酸性
使用の目安月1~2回
1個(200mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。
種類強力除錆剤
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日々の洗浄は"美しい"の基本。コーヒーマシンは便利な反面、汚れが蓄積しやすい弱点があります。本品を使用することで、マシンを衛生的に保ち、コーヒーの"美味しい"を守ります。除菌成分配合。タブレットRは酸素系、リキッドLは塩素系の除菌剤を配合しています。洗浄と除菌を一工程で同時に行えます。様々なマシンに対応※。フルオートタイプ、セミオートタイプなど様々なマシンで使用できます。高価なマシンの部品を傷めにくい成分です。※一部ドリップ方式のマシンには使用できません。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、有機酸、軟化剤、安定化剤、界面活性剤(陰イオン系)
液性アルカリ性
1個(240g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
日々の洗浄は"美しい"の基本。コーヒーマシンは便利な反面、汚れが蓄積しやすい弱点があります。本品を使用することで、マシンを衛生的に保ち、コーヒーの"美味しい"を守ります。除菌成分配合。タブレットRは酸素系、リキッドLは塩素系の除菌剤を配合しています。洗浄と除菌を一工程で同時に行えます。様々なマシンに対応※。フルオートタイプ、セミオートタイプなど様々なマシンで使用できます。高価なマシンの部品を傷めにくい成分です。※一部ドリップ方式のマシンには使用できません。
成分カルボン酸塩、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、塩素系漂白剤
液性アルカリ性
1本(2.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
関連キーワード