容量(L)3.5
材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ)
質量(g)800
寸法(cm)19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ビタミンCをおいしく摂取!8種のバラエティー豊かなフルーツと3種の穀物をミックス。甘味と酸味が調和したおやつです。
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(180g)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ
使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
発酵性食物繊維(ベータグルカン)を含むオーツ麦100%を原料とし、無添加のオートミールです(インスタントオーツ)。温めることで香ばしさが引き立つので、電子レンジで温めて、幅広いアレンジをお楽しみいただけます。糖質がひかえめで、毎日の食事にオートミールを取り入れて、健康な身体づくりをします。
1箱(330g×6個)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
用途13.シリアルピッチャー専用の置台です。
寸法(外径×高さ)(mm)160×50
TKG品番9-1757-1401
TKG品番(2017)6-1561-1501
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
ほんのりビター感のあるココアビスケットです。ビスケットの模様はかわいらしいオリジナルデザイン、そのまま飾りとしてもご使用いただけます。
原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、異性化液糖、コーンフラワー、カカオマス、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料
アレルギー<特定原材料等28品目中>小麦、大豆
栄養成分1袋(100g)当りエネルギー481kcal、たんぱく質7.0g、脂質20.1g、-飽和脂肪酸8.5g、淡水化物70.0g、-糖質66.2g、-食物繊維3.8g、食塩相当量1.2g
1箱(14袋×100g)
¥2,598
税込¥2,806
6日以内出荷
カラフルな色目が特徴、定番の味が6種類入ったドロップです。個包装入り、チャック袋で携帯にも便利です。
用途長期保存食、行楽、アウトドアなど
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8
色黒
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)約5
出力電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。
特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において
利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に
付属品ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.04
電源バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8302-11
ケーブル長(cm)35
データ転送速度230Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
商品タイプ変換器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
通常の塗料では出せないギラギラした表面を演出するためのアイテム。SFとSFMの2サイズをラインナップ。SFは1/64インチ(約0.4mm)、ガン口径1.8~2.0mm、。SFMは1/128インチ(約0.2mm)、ガン口径1.5~1.8mm。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
質量(g)180
主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
危険物の類別非危険物
インタリンク用シリアルクロスケーブル。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
仕様モールドコネクタ/金メッキピン
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式インタリンク用結線
変換タイプメス - メス
焦がした醤油の風味とチキンベースの旨みが特徴的。
質量(g)91.8
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、ラード、しょうゆ、食塩、たん白加水分解物、チキンエキス、ポークエキス、野菜エキス)、スープ(食塩、しょうゆ、糖類、でん粉、ガーリックフレーク、チキンエキス、オニオンパウダー、香辛料、ポークエキス)、かやく(味付肉そぼろ、コーン、味付えび、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、カラメル色素、増粘多糖類、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、膨脹剤、クチナシ色素、香料、(一部に卵・小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー卵・小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
入数(個)12
寸法(口径Φ×高さH)(mm)145×73
栄養成分エネルギー:345cal、たんぱく質:6.4g、脂質:13.3g、炭水化物:49.9g、食塩相当量:4.9g、めん・かやく:1.6g/スープ:3.3g
1ケース(78g×12個)
¥1,898
税込¥2,050
9日以内出荷
リス・ハムスターが大好きなフルーツや野菜・穀物を配合しました。
成分(保証成分)粗たん白質9.7%以上、粗脂肪7.2%以上、粗繊維14.0%以下、粗灰分5.3%以下、水分13.8%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180
カロリー(kcal)約339/100g
原材料(成分)牧草ペレット(アルファルファ、小麦ふすま、パーム核ふすま 他)、マイロ、ひまわりの種、コーンフレーク、発泡ペレット類(とうもろこし、グリーンピース、にんじん)、小麦、えん麦、サフラワーシード、レーズン、にんじん、ピーナッツ、くるみ、かぼちゃの種、アプリコット、バナナ、アーモンド、穀物発酵エキス
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1箱(250g)
¥439
税込¥483
4日以内出荷
リス・ハムスターが大好きなフルーツや野菜・穀物を配合しました。
成分(保証成分)粗タンパク質12.3%以上、粗脂肪7.7%以上、粗繊維12.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55×230
カロリー(kcal)約335/100g
原材料(成分)牧草ペレット(アルファルファ、小麦ふすま、パーム核ふすま、他)、赤ダリの種、白粟、ひまわりの種、コーンフレーク、発泡ペレット類(トウモロコシ、グリーンピース、にんじん)、小麦、えん麦、サフラワー、レーズン、にんじん、ピーナッツ、くるみ、かぼちゃの種、アプリコット、バナナ、アーモンド、穀物発酵エキス
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1箱(500g)
¥778
税込¥856
4日以内出荷
有機JAS認証を取得したフリーズドライのポタージュ。トマトの酸味と甘味、旨味のバランスのよいポタージュです。にんじんのペーストを加え、トマトの酸味をマイルドにし、小さなお子様にも親しみやすくしました。過度な味付けはせず、食材そのものを味わっていただくため、 世界一水質が綺麗といわれる海のクリスマス島の塩をはじめとする良質な素材を使用し味作りをしました。多様な食生活、様々な観点からの食事の選択をされる方にも楽しんでいただきたく、食材選びや配合、製法にもこだわっています。ORGANIC(有機JAS認証取得)/VEGAN(動物性原材料不使用)/GLUTEN FREE(小麦不使用)/NONGMO(遺伝子組み換え原材料不使用)
仕様(化学調味料)無添加
原材料有機トマトペースト(米国製造)、有機豆乳、有機にんじんペースト、有機カーネルコーン、有機黒糖、有機ポテトフレーク、食塩、白こしょう、有機発酵野菜粉末、有機でん粉
栄養成分(1食あたり)エネルギー:60kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:0.6g、炭水化物:11.5g、食塩相当量:0.8g
1個(16g)
¥209
税込¥226
6日以内出荷
食生活に彩りを加える選りすぐりの自然素材をお届けします。野草を中心に、16種類以上の自然素材をブレンド。美味しくバラエティのある食事作りをお手伝い。与える時は、主食フードに混ぜてあげてください。
成分粗タンパク質:13.8%以上、粗脂肪:2.8%以上、粗繊維:14.1%以下、粗灰分:5.6%以下、水分:10.4%以下
容量(g)120
配合オートフレーク・小麦フレーク・エンドウ豆フレーク・ キャロット・パセリ・アルファルファ・小麦・ポップ小麦 ・コーンフレーク・ポップメイズ・レモンバーム・ ペパーミント・ビートルート・オオバコ・エキナセア・ マリーゴールド・レッドクローバー・タンポポ
カロリー(kcal)335(100gあたり)
1袋(120g)
¥369
税込¥406
4日以内出荷
有機JAS認証を取得したフリーズドライのポタージュ。ハンガリーのスーパースイートコーンを使用。コーンの甘みをしっかり残し、より甘みを引き出すためにコーンを煮込みました。また、コーン本来の食感を生かし、なめらかなとろみのあるポタージュに仕上げました。過度な味付けはせず、食材そのものを味わっていただくため、 世界一水質が綺麗といわれる海のクリスマス島の塩をはじめとする良質な素材を使用し味作りをしました。多様な食生活、様々な観点からの食事の選択をされる方にも楽しんでいただきたく、食材選びや配合、製法にもこだわっています。ORGANIC(有機JAS認証取得)/VEGAN(動物性原材料不使用)/GLUTEN FREE(小麦不使用)/NON GMO(遺伝子組み換え原材料不使用)
仕様(化学調味料)無添加
原材料有機カーネルコーン(ハンガリー製造)、有機豆乳、有機黒糖、食塩、有機ポテトフレーク、有機でん粉、白こしょう、有機発酵野菜粉末
栄養成分(1食あたり)エネルギー:74kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:1.5g、炭水化物:13.1g、食塩相当量:0.8g
1個(18g)
¥209
税込¥226
6日以内出荷
非常時のためにと、用意した防災グッズもクローゼットや収納棚の奥底に眠らせていては、ぱっと手に取り避難することができません。大切な人の命を守るものだからこそ、暮らしのなかの、よく目の付く場所に置いて、いつでも持ち出せるようにしておきたい。そんな思いからつくられたのが、防災袋& セット「SONAETE」です。日常の風景に自然に溶け込み、インテリアとし映えるデザイン性を重視。目的や用途にあわせて選べる、3つのラインナップをご用意しました。
嗜好性が高いミックスペレット。低カロリーで天然食物繊維配合!。うさぎに必要な栄養素をバランスよく配合したペレットタイプのフード。
成分(保証成分)たんぱく質15.5%以上、脂質2.5%以上、粗繊維16.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.4%以上
質量(g)880
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×320
カロリー(kcal)300/100g
原材料(成分)アルファルファミール、小麦ふすま、トウモロコシ、小麦粉、大豆皮、脱脂大豆、雑穀糠、ニンジンフレーク、コーンジャムミール、酵母菌培養物、ハチミツ、ビートパルプ、ニンジン、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)、黄色5号、枯草菌、乳酸菌
1袋(850g)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
じゃがいもをふんだんに使用したフリーズドライシチューとクラッカーのセット。じゃがいもと野菜がたっぷり入った栄養豊富なクリーミーなシチューと、食べ応えのある厚焼きクラッカーを一食分として召し上がるセットです。乳幼児から、お年寄の方まで、幅広い年齢層の方々に、美味しくお召し上がりいただけます。長期保存性:常温で10年、24℃以下で25年間の保存が可能なコストパフォーマンスに優れた長期保存の非常食です。省スペース:小型・軽量のため保管場所をとらず、強度の高い缶を使用していますので安心して保管できます。国内外からの幅広い信頼:アメリカ軍、NASAを始め、日本国内の官公庁、企業、個人用の非常食として高い評価を受けています。
質量(kg)梱包質量:約8
本体寸法(mm)179×159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包サイズ:470×330×210
内容量(g)・パイロットブレッドクラッカー:910(10食入り)×3缶・ポテトシチュー:907(10食入り)×3缶
原材料【パイロットブレッドクラッカー】小麦粉、パーム油、砂糖、コーンシロップ、塩 / 膨張剤、乳化剤、酵素、(一部に小麦・大豆を含む) 【シチュー】ポテトフレーク(遺伝子組み換えでない)、チーズパウダー(チーズ、ホエイ、バターミルク、マルトデキストリン、食塩)、にんじん、グリーンピース、コーン、でん粉、たまねぎ顆粒、ホエイパウダー、食塩、脱脂粉乳、にんにく顆粒、ピーマン、バジル、ネギ / 乳化剤、pH調整剤、酵素、リン酸水素ニナトリウム、香料、(一部に乳成分を含む)
アレルギー小麦、大豆、乳
栄養成分(100g)【パイロットブレッドクラッカー】・エネルギー:443kcal・たんぱく質:7.7g・脂質:15.0g・炭水化物:69.3g・食塩相当量:0.9g【ポテトシチュー】・エネルギー:373kcal・たんぱく質:16.9g・脂質:9.2g・炭水化物:59.9g・食塩相当量:2.11g
1箱(1式)
¥42,980
税込¥46,418
3日以内出荷
ハリネズミフードは、鶏肉をはじめとした豊かなタンパク質を基に、昆虫の外骨格成分である動物性繊維質(キチン質)を配合し、昆虫食傾向が強いハリネズミの為の栄養を備えた、ハリネズミの食生活を支えるメインフードです。
成分【エネルギー:370kcal以上(100gあたり)】粗タンパク質:30.0%以上、粗脂肪:10.0%以上、粗繊維:9.0%以下、粗灰分:7.0%以下、水分:8.0%以下、カルシウム:1.5%以上、リン:1.0%以上、ビタミンA:20000 IU/kg、ビタミンD3 :1500 IU/kg
原材料国産鶏肉、国産魚粉、大麦全粒粉、玄米、ビール酵母、コプラフレーク、サツマイモ、ホエイタンパク、昆虫粉(コオロギ、ミルワーム)、バナナ果肉、豚レバー、ヒマワリオイル、リンゴ果肉、ココナッツミルク、全卵、ニンジン、コーングルテンミール、小麦、アーモンド、デンプン、キチン、カルシウム、ゴマ、シナモン、ナツメグ、第二リン酸カルシウム、L-リジン、DL-メチオニン、乳酸菌群、ビタミン類(A.D3.E.K.B群.K3.C)、パントテン酸、ニコチン酸、ビオチン、葉酸、コリン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、ヨウ素酸カルシウム、ヨウ化カリウム、セレンナトリウム
関連キーワード