カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)

「コ型 アングル」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューCSワゴンヨコ型 サカエニューCSワゴンヨコ型サカエ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状。棚板は皿型・フラット型変更可能。
材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム奥行(mm)450キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.63MB)
フッキングワゴン 大阪製罐フッキングワゴン大阪製罐
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
フックが付けられて素早く工具を取り出せるワゴンです。左右のサイドはパンチング加工によりハンガーフックが自由に取り付けれます。上3段棚板は、皿型(仕切板設定有)でもフラット型でも組立可。最下段棚板は、皿型(仕切板設定無)になります。キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
付属品フックHF-11(10コ入)付き、引手ハンドル(角度2段階調節機能付)左右2個付き、棚板用縦仕切板(取付ピッチ25mm)9枚付/台トラスコ品番263-1037材質本体:スチール製ブラック/シルバー高さ(mm)909、こぼれ止め:45奥行(mm)455間口(mm)610段数4段キャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)95
多機能グリップホルダー JTT多機能グリップホルダーJTT
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ひとつで様々な使い方が出来る多機能な多関節セルフィースティックです。 アームを伸ばして「自分撮りスティック」に! 付属のミニ三脚を装着/展開して「アームスタンド」に! ミニ三脚のみでも使用可能 アームを取り外して「ハンドグリップ」に! コの字型に曲げてペット目線でのローアングル撮影に! しっかりと握りこむことが出来るラバーグリップに2本のアームをジョイント。 角度調節により思い通りのアングルで撮影を楽しむことが出来ます。 関節のスクリューをきっちりと締め込むことでしっかりとスマホを保持。 アームを最大まで伸ばして背景を活かした自撮りや、片手で安定した撮影のためのグリップ、 アームスタンドやミニ三脚として集合写真などを楽しむことが出来ます。 グリップ部内に収納されたミニ三脚を取り出し、グリップに装着/展開すれば、本体を立てることができます。 ※簡易的なスタンドとしてご利用ください。また、風や振動による転倒にご注意ください。 スマホホルダーを取り外して、ミニ三脚と直接接続することが可能。 コンパクトなスマホ用ミニ三脚として使うことが出来ます。 2本のアームを取り外せば、グリップ部に直接スマホホルダーを接続可能。 グリップを持って安定した撮影が可能になります。 多関節アームのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラを装着可能です。
セット内容本体、ミニ三脚(本体に内蔵)、ハンドストラップ、スクリュー、スマホホルダー全長(mm)約275(折りたたみ時)~約605(伸長時)質量(g)約210奥行(mm)約65(突起含まず)横幅(mm)約37対応機種横幅60mm~85mm、厚み12mmまでのスマートフォン及びGoPro互換マウントに対応するアクションカメラ
ENDOアクリルディスプレイステージ スモークトライアングル ホワイトサムENDOアクリルディスプレイステージ スモークトライアングルホワイトサム
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
材質アクリル高さ(mm)60一辺長さ(mm)423耐熱温度(℃)80
ENDOアクリルディスプレイステージ トライアングル ホワイトサムENDOアクリルディスプレイステージ トライアングルホワイトサム
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
上部と下部の間に花などを飾れます。
材質アクリル高さ(mm)60一辺長さ(mm)423耐熱温度(℃)80
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー) 信栄物産フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー)信栄物産
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ不要で取り付けが簡単。 純正の補修にもOK。 ステーの大きさは19ΦまでOK(パッキンで調整可)。 アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
用途フロントミラー用型式丸型形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)120R
フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプH型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
パワフルワゴン 大阪製罐パワフルワゴン大阪製罐
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
作業とスペースに合わせてお選び下さい 棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも、組立てることが出来ます 取手は左右どちらでも取付け出来ます キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ) 組立式
用途工場現場の整理・整頓にオススメです!寸法(mm)70(取手部)仕上粉体塗装
鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド鉄人の刃 Heaby Weight Classアイウッド
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から翌日出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら