40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状丸形 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状丸型 寸法(mm)直径458Φ×578 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車にひかれても割れにくい復元力と、直射日光や-30℃の極寒にも耐える耐久性。
容量(L)45 材質ポリエチレン 形状丸型 質量(kg)1.66 ガンメタリック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)430×560 内寸(cm)【最小径】上部:Φ38、底部Φ32 TKG品番7-1320-0801 TKG品番(2017)6-1261-0801 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 モノタロウ 動画あり
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質(本体)ステンレス(SUS410) 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 形状丸型 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン ブルー 形状角型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堅牢で業務用に最適な容器。
用途ゴミ箱 材質ポリエチレン 形状丸型 ブルー フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ニューセレクトペールT-120 本体
本体側面の凹凸は強度を兼ね備え、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
容量(L)120 材質ポリエチレン(PE) ブルー 外寸法(縦×横×高さ)(mm)650×585×655 内寸(mm)(縦)535×(高さ)595 質量(g)4750 商品タイプ本体
1個ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
欠品中

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。
仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%) 材質再生ポリプロピレン 形状角型 グレー エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128088
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ニューセレクトペールT-90 本体
内寸(mm)(縦)485×(高さ)570 外寸法(縦×横×高さ)(mm)605×540×600 ブルー 容量(L)90 材質ポリエチレン(PE) 商品タイプ本体
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱 形状角型 規格食品衛生法適合品、ポジティブリスト適合
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土井金属化成メタルペール#70
トタン製なので熱や紫外線、衝撃にも強くて丈夫です。 取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です 仕様フタ止めストッパー付 トラスコ品番148-6856 高さ(mm)553 質量(g)4300 奥行(mm)450 間口(mm)493
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群です。収納ケース兼イスとして使用できます。フタとクッションは分離できます。フタ部分が強化PPのため、耐久性とクッション性を併せ持ちます。ペール缶が、イス、工具入れ、パーツ入れ、ゴミ箱、その他の収納スペースに早変わりします。
用途作業現場向けの収納ケースやイスとして使用 適合Φ300ペール缶 寸法(mm)Φ300×H27 質量(g)600 耐荷重(kg)150
1台
2,198 税込2,418
翌日出荷

ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステム 動画あり
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 電源(V)AC100 ホース内径(Φmm)32 騒音値(dB)90 吸入量(L/min)80 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)11 揚程(m)2(吸込) 電力(W)1100 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式電動式 使用場所工場、企業
1台ほか
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番776-0396 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 騒音値(dB)90 エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 吸入量(L/min)80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m) トラスコ品番787-8931 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)4.5 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)1.9 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。 仕様ペール缶の上に乗せて使用 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)475 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)85 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)90 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量26.5リットルのペール付きだから、かさばるペットボトルや缶をラクラク分別できます。
材質本体枠:鋼管(メラミン樹脂焼付塗装)、底板:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール(グレー):ポリプロピレン(容量26.5リットル/個)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ トラスコ品番250-0483 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)7 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ トラスコ品番250-0465 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)5.2 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に 材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC 全長(mm)1700 吸入口径(Φmm)40 最大吐出量(L/min)6 揚程50cm 使用環境温度(℃)5-40 ポンプサイフォン式
1本
399 税込439
当日出荷

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP) 主な用途水性用、油性用 毛色白色 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 仕様乾湿両用 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 仕様ダスター用 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APPQO550 バキュームクリーナー 一般油用 アクアシステム 動画あり
クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)6.5 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット トラスコ品番356-0317 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 最大風量(m3/min)1.7 運転音(dB)90 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセット トラスコ品番787-8940 材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム 質量(kg)6 タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)1050 ホース内径(Φmm)38 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)100 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付 最大風量(m3/min)3 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)150 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー10馬力
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。
用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。 トラスコ品番364-9676 幅(mm)970 高さ(mm)700 奥行(mm)330 電源(V)単相100 モーター出力(kW)1.5 ハンドル操作:両手 本体寸法(mm)奥行330 本体寸法(mm)高さ700 本体寸法(mm)幅970 油量(L)3.5 加圧力(kN)30 (最大55) 標準消費電力料金(50Hz)46.5円 処理能力(kg/h)180 標準消費電力料金(60Hz)46.5円 繰り返し・詰め替え対応
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単
用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
1個
22,405 税込24,646
5日以内出荷

20Lのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。 パネル付きでゴミ箱の存在感を隠し、キッチン・家電収納下にスッキリ収まります。 ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉、キャスター付きで移動できます。 ポリ袋ストッパー付きでさらに分別を増やせます(DBW-90S/DBW-75S)
材質本体枠:鋼管(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、パネル:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ トラスコ品番249-8983 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)13 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

APPQO-550SET エアバキュームクリーナー掃除機セット アクアシステム 動画あり
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。 騒音値(dB)90 質量(kg)12 エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー トラスコ品番404-8105 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
119,800 税込131,780
当日出荷