切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397
切断能力(mm)(幅)56
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60
仕様替刃式、左右両用
トラスコ品番294-2593
質量(g)97
刃厚(mm)0.35
材質(刃)タングステン鋼
適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類その他
仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型
色イエロー
付属品替刃5枚内蔵
トラスコ品番360-7593
質量(g)175
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定
全長(mm)210
トラスコ品番111-1582
種別カッター
質量(g)310
適合替刃・カッターX10
刃開き(先端)(mm)39
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。
トラスコ品番381-9264
全長(mm)120
質量(g)400
直径(Φcm)3~26
刃厚(mm)1
適合替刃BC-501P
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。
刃径(Φmm)60
材質(刃)SKS
材質ABS・TPR
全長(mm)195
タイプ替刃式・左右両用
刃厚(mm)0.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
用途パッキン・ガスケット作りに
材質(刃)刃物工具鋼
穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで)
適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど
穴あけ範囲(Φmm)30~300
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)45
適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本体には曲線切りがしやすい斜刃(BKT-350P)が付いており、切り落としに便利な直刃(BKT-300P)が替刃として付いています。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
用途皮革の裁断、革すきに最適。
刃幅(mm)43
全長(mm)140
刃長(mm)50
材質(刃)合金工具鋼
付属品替刃(BKT-300P、BKT-350P)各1枚
トラスコ品番385-7352
質量(g)164
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合替刃BKT-300P・BKT-350P
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい!
受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など
全長(mm)285
付属品角度付け切断用アタッチメント
トラスコ品番303-6111
質量(g)535
刃長(mm)110
切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号
刃開き(先端)(mm)62
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218
刃長(mm)45
トラスコ品番327-8131
材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ
質量(g)200
タイプ一枚刃はさみ
硬度HRC50
切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)
刃厚(mm)3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。
トラスコ品番381-9272
全長(mm)142
質量(g)47
グリップ径(Φmm)11
刃厚(mm)0.38
適合替刃BDA-200P・BDC-200P
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。
軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。
BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに
トラスコ品番395-8451
材質(本体)アルミニウム
質量(g)19
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14
色(本体)シルバー
適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1丁
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。
ステンレスブレードで良い切れ味です。
テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番207-3128
材質ABS樹脂
最大テープ幅(mm)25
アズワン品番64-8720-24
最大テープ外径(Φmm)56/105
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
こんなお得な商品も!

結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥229
税込¥252
耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。
必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。
切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。
色緑
幅(mm)4
長さ(m)30
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。
材質(刃)セラミック
仕様オートロック式・ラバー付グリップ
材質(グリップ)ラバー
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。
細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。
先端に針もセットできます。
BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6
色(本体)シルバー
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)2.05
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)460
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック
仕様オートロック、刃析具内蔵
材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製
寸法(mm)75×215×27
適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに
グリーン購入法適合
トラスコ品番395-8248
材質(本体)再生PP樹脂
質量(g)14
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9
色(本体)黒
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。洋ランに合わせた色です。
色わさび
幅(mm)4
長さ(m)30
1巻(30m)
¥549
税込¥604
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
デザインナイフのベーシックモデル。
鉛筆感覚で握りやすいグリップです。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)PP樹脂
質量(g)14
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
こんなお得な商品も!

セラミック安全カッター
モノタロウ
¥499
税込¥549
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>
寸法(mm)61.24×30.76×5.71
質量(g)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(カッター)ポリスチレン
基材セロハン
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤ゴム系
着色あり
カッターあり
グリーンマーク認定
切りやすさを追求した新感覚の革たちナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディに握りやすいゴムグリップを採用。曲線の切り回しがしやすい斜刃と切り落としに便利な直刃つき。
用途皮革の裁断、革すきに
刃幅(mm)43
全長(mm)140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×55×32
トラスコ品番438-5225
材質(本体)アルミニウム
質量(g)118
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.6
色(本体)赤
適合替刃BKT-300P,BKT-350P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軸が六角形で握りやすい。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)66ナイロン
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10
色(本体)乳白色
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
色パールブラック
仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド
材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製
寸法(mm)75×215×27
適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプの特大刃(直径45mm刃)タイプ。布、革、ゴムシートなどのカットに最適です。ワンタッチで開閉できるプロテクターつき 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ
用途布や革のカットに
刃径(Φmm)45
トラスコ品番395-8434
材質(本体)アルミニウム
質量(g)112
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×51×22
色(本体)シルバー
適合替刃BR-45P
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)66ナイロン
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10
色(本体)乳白色
適合替刃BDL-41P
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
布、手芸素材用円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径3cm~22cmの円を切ることができます。
用途ヨーヨーキルトなどの手芸に
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)65
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×32×36
色(本体)黒
適合替刃BR-18P
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプ。布、革、ゴムシート、紙などを波型にカットできます。
用途布地のピッキングカットに
刃径(Φmm)28
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)29
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)89×40×20
色(本体)青
適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ