立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR
形状キャップ
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。
種別エンド用
材質ゴム無垢材
寸法(mm)28
深さ(mm)孔:10
握り径(Φmm)39
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプTS
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂
仕様JIS六角ボルト用
材質樹脂
色黒
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして
色ホワイト
材質ポリプロピレン不織布・ゴム
頭囲(cm)56~60
折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)硼珪酸ガラス
純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。別途巻締機が必要となります。
仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上
色透明
高さ60mmのロングタイプにも対応。ナットキャップを傷つけにくい、ゴムカバーコーティング仕様。ステンレス・スチール・樹脂製ナットキャップに対応
用途ナットキャップをスムーズに脱着する専用工具
関連資料チラシ(0.92MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状キャップ
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
ゴムブッシュにスリット入り。
コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級IP67
定格電圧(V)600
適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8
寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60
本体質量(g)約55
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.3
交換時のチャージャーネオダイレクトボトル用キャップユニットです。
材質ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×67×60
ファストチャージャーボトル用交換キャップユニット
材質ふた栓本体・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、リングパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
色ブルー
質量(g)61
適合品番HC-179 ファストチャージャー ダイレクトボトル800(ブルー×ブラック)ポーチ付。HC-180 ファストチャージャー ダイレクトボトル1100(ブルー×ブラック)ポーチ付。HC-182 ファストチャージャー ダイレクトボトル1500(ブルー×ブラック)ポーチ付
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×85×60
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ファストチャージャーボトル用交換キャップユニット
材質ふた栓本体・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、リングパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
色ピンク
質量(g)61
適合品番HC-181 ファストチャージャー ダイレクトボトル1100(ピンク×ブラック)ポーチ付
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×85×60
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
GC-3~GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番246-5746
材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)40
奥行(mm)60
危険物の類別非危険物
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:本体/ABS樹脂・スチール 吸盤/熱可塑性ポリウレタン・合成ゴム 脚キャップ/合成ゴム。吸盤式(密着ジェル+レバー式吸盤)の為、ドアを キズつけず、色々なドアに使用可能です。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ!
タイプ足操作タイプ
種別吸盤式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×270
TKG品番9-2601-0601
TKG品番(2017)6-2387-1801
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
環境配慮商品。とうもろこし由来のコーンスターチを20%配合。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。
用途宿泊旅館、ビジネスホテルなどに最適な商品です。
材質PE+コーンスターチ、ゴム
寸法(mm)袋:60×120×9
入数500個
1パック(500個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。
用途浴室内・洗濯機など
取付方式吸盤(補助板付き)
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SS400相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(フック)ニッケルメッキ
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
ボトル缶やペットボトルにかぶせるだけで、こぼさずに飲むことができます。市販のストローも挿し込んで使えます。清潔に持ち運べるケース付。ケースは食器洗い乾燥機と電子レンジは使用できません。
材質ストロー:シリコーンゴム
寸法(mm)ストロー:6×250
材質(本体)シリコーンゴム
本体寸法(mm)40×35
ケース寸法(mm)60×70×50
適合ボトル口径(Φmm)27~38(ストロー口径:7以下)
材質(ケース)ポリプロピレン
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状プラグ用キャップ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.7
関連キーワード
1
2
3
4
次へ