EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)13
長さ(cm)20~100
買物などのときに手首に付けるキーホルダー、これで紛失から開放されそうです。
材質ポリウレタン
寸法(mm)67×40×7
色黄色
質量(g)5
アズワン品番64-9547-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
最大長(mm)1500
自然長(mm)320
材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
材質バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ)
外寸(mm)バンド:約Φ52、リング:約Φ25
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる!
キーをサッと取り出せるキーハンガー
鍵を無くす心配なし!
キーハンガーにはネームシール2枚付き。
軽量アルミ製のキーホルダー。
共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK!
強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!
用途キーホルダー
材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製
色ブラック
1個(1セット)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.7
自然長(mm)300
最大長(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。
材質ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄
リング外径(Φmm)10
ひも長(mm)43
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1300
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大荷重(kg)(使用)1
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
スペインの文房具メーカーMILAN(ミラン)の定番430消しゴムのかたちをしたキーホルダーです。【1918】シリーズ。世界中の文房具ファンに愛され続けているロングセラー消しゴムが、ついにキーリングになりました。アクセサリー感覚で使用できます。かわいい個箱に入っているのでプレゼントにも最適。グリーン、ピンク、ホワイトの3色アソート(18個セット)での販売になります。
用途かばんや鍵などに取り付けてお楽しみください。
厚さ(mm)18
リング外径(Φmm)30
リング内径(Φmm)25
縦(mm)28
横(mm)28
1箱
¥869
税込¥956
7日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67
材質樹脂、シリコンゴム
質量(g)約35(付属品含まず)
電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
アクセサリーなどの作品をきれいに固定できる透明シールです。透明シールなので、シールが目立たず作品のデザインや雰囲気を損なうことなく、自然な見た目を維持したまましっかりと固定できます。
用途バッグチャームやキーホルダー、ストラップ、ネックレスチェーン、ヘアゴムなど、さまざまな小物やアクセサリーの展示や梱包時に最適です。
材質ペット樹脂
寸法(縦×横)(mm)一片-12×40、シート-140×95
1袋
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。
セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー
材質アルミダイキャスト
幅(mm)ガイドバー:99
高さ(mm)367.5
シャンク径(Φmm)三本溝10
口径(Φmm)60(ベース内径)
取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで
適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル
適正回転数(回転/分)2500以下
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
ここだけのユーモアあふれる売れ筋アイテムから「メガネハサミ」「ランドセルキーホルダー」など雑貨アイテムも新たに仲間入り。「しーど山・れーだー海」の2個の消しゴムと簡易の土俵付き。消しゴムを使うたびバランスが悪くなる!
材質塩ビ
寸法(mm)80×100×10
1個
¥380
税込¥418
6日以内出荷
鍵を落下・紛失から守る。カラビナ付伸縮キーホルダー。ジーンズのベルト通しに装着。ホックをはずして長くして使用できる 。
形状オーバル型
ロック機能なし
材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)約145(収納時)~258
質量(g)65
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)CA
トラスコ品番803-6808
セット内容(-)1.8、(+)00、針
タイプMINI
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数3
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥289
税込¥318
当日出荷
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.のワイドタイプ。「高機能ワイドサイズ」のマグネットクリップでA4コピー用紙約130枚をしっかりキープ。『ワイドなバー』と『強力クリップ』の融合で、紙の端までたわまずピシッとキレイ!!。磁石面に搭載した2か所の『ホールド.ラバー(ゴム素材)』が壁面にフィットし、すべりやすいホワイトボードでも厚い書類をしっかりキープします。グリップラバーが、滑りやすいクリアーホルダーなどもしっかり掴み、小物を入れたファイル類などの壁保存にも便利。紙以外もしっかり掴むめます。軽いバネを使用しているので、クリップを開く軽さは従来品の約半分! <メーカー比(プラス カラーマグネットクリップLと比較)> 気楽に安心して使える樹脂製なのに、本格派。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
用途「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット。オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。
材質本体=フェライトゴム磁石、鋼板、TPE、樹脂
保持枚数約130枚
寸法(横×奥行×高さ)(mm)123×30×46
トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。着脱可能なゴムバンド付き。スリーブに入れた状態で収容できる。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。
用途※ポケット有効内寸:(約)134×93mm※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
質量(g)106
外寸法(横×縦×高さ)(mm)16×218×147
トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。着脱可能なゴムバンド付き。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。スリーブに入れた状態で収容できる。収容量に合わせて背幅が広がる。※「チェキ」は富士フイルム株式会社の登録商標です。
用途※ポケット有効内寸:(約)93×60mm※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
質量(g)56
外寸法(横×縦×高さ)(mm)16×152×108
作品をきれいに固定できるお役立ちアイテム。パーツに触れる中央の部分に糊がないので作品が汚れません。
様々な作品に対応(バックチャーム・キーホルダー・ストラップ・ネックレスチェーン・かんざし・ブックマーカー・ヘアゴム)。
透明なのでシールが目立たず作品をきれいに固定できます!通販時の台紙外れ防止に!ブラブラしない!作品のトップを正面に固定できる。
材質ペット樹脂
寸法(縦×横)(mm)一片/12×40、シート/140×95
耐荷重(g)約50(パーツの形状や台紙の材質によって変わります)
1袋(500片)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
4つのモジュールアダプターが付属したセットで、KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。Dリング付きが2つ、ゴム製ループが2つずつのセット。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。それぞれに、ツールポケット00 21 50 Knipex Modular X18のMOLLEウェビングに取り付けるための頑丈なスタッドが付いています。実用的なバックパックのバックルにより、キーホルダーなど、多くのアイテムを個別に取り付けることができます。
セット内容ゴム製ループ付き 2個、Dリング付き 2個
1個(4個)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
綺麗に見える高透明ポケット。トレーディングカードの保管・収容に。持ち運びに最適なミニサイズ。
用途トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。キーホルダーが付けられるストラップホール。着脱可能なゴムバンド付き。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
寸法(mm)16×168×108
サイズトレーディングカード
収納枚数48枚
高いストレッチ性で動きやすい素材に、制菌加工を施し、防透性、静電性に優れた機能性、上品な光沢感があります。
小物などを収納できる両脇内ポケット、キーホルダーなどの小物を付けられる右脇キーループ付き。
トレンドのグレイッシュカラー3色と、定番ホワイトカラーの色展開になります。
R8141はオープンファスナー仕様に、襟ぐりはやや立ち上げてゆとりを持たせたナチュラルシルエットです。
R7140Pはウエストゴム(前脇~後ろ)で動きやすく、ノータックのテーパードパンツで、すっきりとした印象を与えるシルエットです。
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下
質量(g)150
径(Φmm)8
自然長(mm)840
最大長(mm)1500
高いストレッチ性で動きやすい素材に、制菌加工を施し、防透性、静電性に優れた機能性、上品な光沢感があります。
小物などを収納できる両脇内ポケット、キーホルダーなどの小物を付けられる右脇キーループ付き。
トレンドのグレイッシュカラー3色と、定番ホワイトカラーの色展開になります。
R8140はスタイリッシュなスタンドカラーに、オープンファスナー仕様です。
R8141はオープンファスナー仕様に、襟ぐりはやや立ち上げてゆとりを持たせたナチュラルシルエットです。
R7140Pはウエストゴム(前脇~後ろ)で動きやすく、ノータックのテーパードパンツで、すっきりとした印象を与えるシルエットです。
ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークパンツ。(春夏向け)。ジャケット(F2JE1580)とセットでご着用いただけます。通年向けパンツはF2JF1581になります。■ウエストはゴムシャーリング。■キーホルダーループ。■再帰反射パイピング。■再帰反射のピスネーム。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。ウエスト:S/75cm、M/79cm、L/83cm、XL/87cm、2XL/91cm、3XL-8/95cm、4XL-8/99cm。ヒップ:S/96cm、M/100cm、L/104cm、XL/108cm、2XL/112cm、3XL-8/116cm、4XL-8/120cm。股上:S/24.9cm、M/25.7cm、L/26.5cm、XL/27.3cm、2XL/28.1cm、3XL-8/28.5cm、4XL-8/28.9cm。股下:S/74cm、M/76.5cm、L/79cm、XL/81.5cm、2XL/84cm、3XL-8/84cm、4XL-8/84cm。裾幅:S/20cm、M/20.5cm、L/21cm、XL/21.5cm、2XL/22cm、3XL-8/22.5cm、4XL-8/22.5cm
。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
種別パンツ
混率(%)綿混
機能ストレッチ
綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>。動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア(1WAYストレッチ素材+静電素材)年間通しておすすめ。ジャケット(F2JE8582)とセットでご着用いただけます。静電気帯電防止作業服 JIS T8118。■キーホルダーループ。■フラップ付きカーゴポケット。■ミズノデオドラント。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。股下:S/73cm、M/75.5cm、L/78cm、XL/80.5cm、2XL/83cm、3XL-8/83cm、4XL-8/83cm
機能DynamotionFit、消臭テープ、制電素材
混率(%)ポリエステル92、綿8
仕様消臭テープ、再帰反射パイピング、アジャストボタン、マーキングスペース、左胸ポケット ペンが入るスリット、ペン差し、脇ゴムシャーリング
種別ワークパンツ
抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)。ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。トップスに合わせやすいベーシックな4色。働きやすさを支える嬉しい設計。右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き。脇ゴム仕様でラクなはき心地。ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き。かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上。ファスナー開きできちんとした印象に。みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット。低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。
機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムあり
素材ソロナ(R)ムーブオックス
抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)。ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。トップスに合わせやすいベーシックな4色。働きやすさを支える嬉しい設計。右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き。脇ゴム仕様でラクなはき心地。ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き。かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上。ファスナー開きできちんとした印象に。みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット。低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。
機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムあり
素材ソロナ(R)ムーブオックス
使っていなかった空間が収納スペースに早変わり。
工具無しで簡単に取り付けられる突っ張り式の小物置きトレー。
人気の突っ張りラック「スリムラック」がお求めやすくリニューアル。
従来のグリーンマットをなくし、トレイが5枚になりました。
洗面所と洗濯機の微妙な隙間に活用できる、厚み9cmのスリムサイズなので洗濯機サイドラックにおすすめまた、玄関で傘や靴べら、キーホルダーの置き場にも。
リビングやトイレでは、マガジンラックやインテリア小物置きとして活用できます。
材質パイプ/スチール塗装仕上、成型部品/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム、バネ・ネジ類/スチール(メッキ)・ABS樹脂
耐荷重(kg)約全体/10まで(トレー1個あたり約2)
寸法(幅W×高さH)(cm)約9~53×200~275
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
なめらかな質感と肌触りが特徴の高品質シリコンラバーで形成された、長さ調節可能なベルトです。防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番358-9057
材質シリコーン、 ゴム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×10×13
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークパンツ。(通年向け)。ジャケット(F2JE1581)とセットでご着用いただけます。春夏向けパンツはF2JF1580になります。■ウエストはゴムシャーリング。■キーホルダーループ。■再帰反射パイピング。■再帰反射のピスネーム。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。ウエスト:S/75cm、M/79cm、L/83cm、XL/87cm、2XL/91cm、3XL-8/95cm、4XL-8/99cm。ヒップ:S/96cm、M/100cm、L/104cm、XL/108cm、2XL/112cm、3XL-8/116cm、4XL-8/120cm。股上:S/24.9cm、M/25.7cm、L/26.5cm、XL/27.3cm、2XL/28.1cm、3XL-8/28.5cm、4XL-8/28.9cm。股下:S/74cm、M/76.5cm、L/79cm、XL/81.5cm、2XL/84cm、3XL-8/84cm、4XL-8/84cm。裾幅:S/20cm、M/20.5cm、L/21cm、XL/21.5cm、2XL/22cm、3XL-8/22.5cm、4XL-8/22.5cm
。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
種別パンツ
混率(%)綿混
機能ストレッチ
関連キーワード
1
2
次へ