8,588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質二トリルゴム(NBR) 硬さ65(62) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.8[100] 切断時伸(%)730 圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h) 体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
1枚
特価
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム(CR) 硬さ63(61) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%) JIS規格K6380(BCH6260) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 切断時伸(%)630 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) 体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
1枚
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

WAKI白ゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質天然ゴム 横(mm)100 寸法縦(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1 硬度HRA20 材質シリコンゴム 使用温度(℃)200 耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TCWL6006 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

TAWL6504 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】NRゴム65°白
機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。 材質天然ゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約120 引張強度(MPa)5.4 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.03 サービス分類オーダー・加工
1枚
874 税込961
3日以内出荷

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPT) 硬さ66(63) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%) JIS規格K6380(BCH0350) 引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117] 切断時伸(%)650 圧縮永久ひずみ(%)35 耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TEWM6507 【オーダー】EPTゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム65°白
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)650 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)11.5 硬さ(デュロメータA)66 圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.23 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷

床材のローラー跡が気になる場合はローラー面に接着剤で張り付けてご使用ください。
適合本体21-5692、21-5702
1パック(3枚)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

材質(本体)AR樹脂 寸法A(mm)10.5 寸法F(mm)9 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)4 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

長さ(m)10 幅(mm)25 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。 ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴム ホワイト
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック
269 税込296
当日出荷

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。 。面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂 材質(フック)SUS204 材質(吸盤)ポリウレタン・NBR
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途建設業、食品工場 足幅EEE 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) 材質(底部)耐油性ゴム 材質(先芯)鉄製 靴タイプ長靴
1足
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 標準質量(g/片足)約580(26cm) 材質(インナー)吸汗布 長さ(cm)約34(26cm) 靴タイプ長靴 形状ハイカット 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 機能耐油性 足幅3E相当
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼鉄先芯を使用しています。 アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。
用途土木建築 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g/片足)1135(26.5cm) 機能耐油性、抗菌防臭加工 足幅3E 材質(インナー)ナイロン 材質(先芯)鋼鉄 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴
1足
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士インパルスシリコンゴム 白 16×360
適合本体OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、OPL-350-MD NP( 生産終了品)、MDi-350 アズワン品番65-0312-47
1セット(2本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

材質天然ゴム 長さ(mm)中指:73 寸法(mm)ハンド:200
1双
7,898 税込8,688
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.05 ホワイト タイプ超薄 入数(枚)100 機能耐油 全長(cm)約24.0 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3m)
239 税込263
翌日出荷

先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。 耐油性のある靴底素材を使用しています。 内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 形状ハイカット 長さ(cm)約39(26cm) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約900(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

しっかりフィットする、ライクラ(R)強力ゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:150% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)150
1袋(11m)ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:220% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)220
1袋(13m)ほか
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。 食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。 防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等 機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 形状ハイカット サイズ(cm)27 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番868-7519 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

長さ(m)10 幅(mm)30 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

長さ(m)10 幅(mm)20 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。 食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。 防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等 形状ハイカット サイズ(cm)24 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番868-7513 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。 食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。 防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等 機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 形状ハイカット サイズ(cm)23.5 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番868-7512 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)ハンドサイズ:200 全長(mm)650 口径(Φmm)手元:140 中指長(cm)7.3 入数1双
1双(1双)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

長さ(m)5 幅(mm)50 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

長さ(m)10 幅(mm)15 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。 食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。 防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等 機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 形状ハイカット サイズ(cm)23 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番868-7511 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。 食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。 防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等 形状ハイカット サイズ(cm)22.5 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番868-7510 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。 食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。 防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等 機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 形状ハイカット サイズ(cm)28 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番868-7520 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。 食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。 防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等 形状ハイカット サイズ(cm)25 足幅EE ホワイト 材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス 規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番868-7515 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5(25.5時) 機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑 引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度 靴タイプ長靴
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷