99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)CRゴム球
エコ商品
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質CRゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウレタンゴム球
エコ商品
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質ウレタンゴム 硬度90°±5 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質シリコーンゴム 乳白色 硬度50°±5 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

WAKI(和気産業)白EPDMゴム球
エコ商品
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質EPDMゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



バブルタイプ練習球(日本製)
材質天然ゴム ホワイト 直径(Φmm)約66 質量(g)30~31
1個
849 税込934
当日出荷

反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50% 19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。 当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。 国内シェアは約50%。検定球(1~3号)の他、トレーニングボールがあります。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現 バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。 衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
直径(Φmm)72±0.5 質量(g)138±1.8 高さ(cm)反発:80±10
1個
669 税込736
当日出荷

1個
449 税込494
3日以内出荷

メーカーが作ったコスパの良い軟式野球ボール練習球です。抗菌抗ウィルス対応。
材質天然ゴム ホワイト
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質なゴムボール。認定球。小学生用。
仕様推奨内圧:0.450kgf/cm2 材質ゴム、ポートボール専用球 イエロー 質量(g)370~390 サイズ(cm)円周65~67
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

3号球なのでもちやすい。
サイズ(cm)円周:約56 質量(g)300~320 材質ゴム
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国ミニバスケットボール大会唯一の公式試合球。
用途ミニバスケットボール用 仕様ワイドチャネル 質量(g)約485 タイプ貼り(人工皮革) 対象ジュニア 円周(mm)円周69~71、直径22
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

小学生ミニバスケットボール用、5号球のバスケットボールです。
材質ゴム オレンジ×アイボリー 質量(g)約485 タイプジュニア 直径(Φcm)約22
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質ゴム ブルー×オレンジ 質量(g)約485 タイプジュニア 直径(Φcm)約22
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

検定球4号、貼り、小学生対象。
材質人工皮革(貼り)、特殊配合ゴムチューブ 質量(g)350~390 円周(mm)635~660
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【「エアレス」なのに本格派サッカーボール】ウレタン発泡素材を使用した空気のいらない不思議なボール。見た目も、硬さ・重さやバウンド性能も、従来のサッカーボールと変わらないのに、空気漏れやパンクの心配がなく、環境にも、パパママにも優しいボールです。サッカーボールらしさを実現するため、高周波加工パネルでパネルの溝や肉厚感を再現しています。【環境に優しいサッカーボール】手縫いサッカーボールに必要不可欠なゴムチューブやポリエステルの糸・布といった、生成時や輸送時にCO2を排出する材料は使用せず、原料調達で発生するCO2を大幅に削減。空気の出し入れが不要なため、生産過程でも、お客様のお手元に渡ってからも、不良発生が少なく、廃棄率が極めて低い製品です。【安心の品質】ボールの素材・インクは各種安全試験の基準をクリアした安全なものを使用しておりますので、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。空気入れの無いご家庭でも安心してご利用いただけます。専用BOX付きで贈り物や出産祝いにもおすすめです。
材質合成皮革 サイズサッカー1号 各種認証[安全基準]厚生労働省告示の食品衛生法に合格した舐めても安全な染料を利用:着色料の溶出試験/合格、可塑剤の定量試験/合格
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製ソフトテニスボール練習球がバルブ式。偏肉が少なく、回転のブレが少ないボール。
材質天然ゴム イエロー 直径(Φmm)66 質量(g)30~31
1組
849 税込934
7日以内出荷

全日本大学サッカー連盟(JUFA)の公式試合球。ボール構造を一新したことにより、空気圧の保持力とリバウンドが向上、リバウンドとクッション性能の向上により、スピードサッカーに対応、国際サッカー連盟【FIFA】の最高品質である規格に適合。国際公認球。
仕様芝用、貼り、特殊配合ゴムチューブ 材質人工皮革 イエロー/ピンク 質量(g)410~450 円周(mm)680~700
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

強度があり、空気漏れしにくい一体成型のセーフティバルブ式ソフトテニスボールです。
直径(mm)約66 材質天然ゴム ホワイト
1箱
4,398 税込4,838
6日以内出荷

シーム接着製法の導入により、吸水率を大幅削減。特許取得の強撚糸使った独自の糸巻きチューブにより、選手への負担を軽減。布層を追加したパネル構造で、インパクトがより伝わる蹴り心地を実現。表面エンボス形状を一新し、グリップ性が向上。国際サッカー連盟【FIFA】の最高品質であるFIFA Quality Pro規格に適合。表面エンボス形状を一新し、グリップ性が向上
適合推奨内圧(kgf/cm2)::0.900 材質人工皮革、貼り、特殊配合ゴムチューブ、芝用 ブルー 質量(g)420~445 サイズ(cm)円周68.5~69.5
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

検定球4号球。小学生用。
適合推奨内圧(kgf/cm2)::0.900 材質人工皮革、貼り、特殊配合ゴムチューブ ブルー 質量(g)350~390 サイズ(cm)円周63.5~66
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

国際サッカー連盟【FIFA】のFIFA Quality規格に適合。国際公認球。
適合推奨内圧(kgf/cm2)::0.900 材質人工皮革、貼り、特殊配合ゴムチューブ、芝用 ブルー 質量(g)410~450 サイズ(cm)円周68~70
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質ゴム 質量(g)約539 タイプレディース 直径(Φcm)約23.2
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質ゴム 質量(g)約609 タイプメンズ 直径(Φcm)約24.5
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかくて摩耗に強いゴムを使用した、ゴムモデルのボールです。 ドリブルがつきやすく、身体にあたった際の衝撃が小さいので、ボールの感覚を養いたい、これからバスケットボールを始める方やエントリープレイヤーに最適です。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質ゴム オレンジ 質量(g)約539 タイプレディース 直径(Φcm)約23.2
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304 規格取付:フランジ式JWWA規格 寸法B(mm)Φ180 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3
1個
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シール両側接触 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シール両側 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

気になる部位にしっかり届く。寝ながら、座りながらコリをほぐすレギュラーサイズの伸びるストレッチボール(凸タイプ)。 体の部位に合わせてボール幅を最短約125mmから最長約200mm(突起部のぞく)の間で調節可能です。 コンパクトな直径約60mm(突起部のぞく)のボール2個サイズです。
材質合成ゴム 耐荷重(kg)80 サイズ(mm)直径約60(突起部のぞく)、長さ約125~200(突起部のぞく)
1個
969 税込1,066
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン タイプポリ浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)