39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65~140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79~0.83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シントーファミリーラバーガード#100 3K
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止 乳白色 トラスコ品番851-2183 質量(kg)3 容量(kg)3 主成分合成ゴム 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.63L 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途 乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
1缶(3kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

プラスティー・ディップ及びその他水性HFC製品と金属との付着度を400%までアップする為に特別開発された商品です。 ゴム・コーティング専用の一度で仕上るプライマーは自然乾燥型アクリル樹脂系下塗り剤です。 普通は、1回塗りとして使用されますが、極度の錆による腐食やすり傷、磨耗性の著しい部材には、2~3回塗り重ねて下さい。 この下塗り剤は、全ての金属面に密着し、特に亜鉛メッキされた表面には抜群の効果を発揮します。 金属を腐食から長期間護る方法として、手軽に誰でも簡単に塗れ、経済的な下塗り剤プラスティー・ディップの併用をお勧めします。
透明 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 内容量(mL)200 塗り面積(m2)約1・1回塗り 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
蛍光レッド 使用温度範囲(℃)-40~100 内容量(mL)400 適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など アズワン品番64-7954-51 危険物の類別非危険物
1本
905 税込996
当日出荷

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。 種別一般工業用 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)20 引張強度(MPa)2.0 密度(g/cm3)1.05(at23℃) 硬さ(デュロメータA)30 硬化方式脱オキシムタイプ 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz2.8 誘電正接 50Hz5×103 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ) 粘度(mPa・s)70 切断時伸(%)300 危険等級 硬化前性状高粘度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 体積抵抗率(MΩ・m)5×106 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。 成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 性状半透明液体 乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合) 塗装間隔2時間以上(屋内)
1本(300g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(12kg)ほか
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
容量(mL)400 使用温度範囲(℃)-40~100 適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など 危険等級 アズワン品番64-7953-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 特性艶消し 危険物の性状非水溶性
1本
919 税込1,011
当日出荷

DNT(大日本塗料)ガードシールHL冬型
1)水中や湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。 2)鋼、コンクリートに対する接着性にすぐれている。 3)形状適応性にすぐれ、矢板、杭等の形状による制約を受けない。
仕様2液性 希釈剤エポニックスシンナーB 使用上の注意(1)被塗面の浮きさび、貝類、海草類等を除去したのち、ブラスト処理を実施する。 ブラスト処理後、マジクロンで被塗面を清浄にし、直ちに塗覆作業に着手する。 時間が経過した場合は、再ブラストするかマジクロン、ワイヤーブラシ等で入念に再処理を行うこと。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な色になるまで十分混練する。 混練時は、手の肌あれ防止、付着防止のため、ポリエチレン製(又はゴム製)手袋を使用し、水で軽く濡らした軍手を着用して作業を行う。(3)可使時間が過ぎた場合、接着不良を生ずるので、混練量は可使時間と施工工程を考慮して最低必要量を混練する。(4)水、空気を押しだす要領で、少しずつ圧着塗りひろげる。(5)気温の粘性変動による混練及び塗装作業性から20℃を目安として夏型と冬型を使い分ける。(ちょう度の数値が大きい程、粘度は低い)(6)乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。(7)塗り継ぎ施工の場合、塗り重ねラップ部の白化塗膜や水垢付着物はサンディング除去する。(8)作業終了後の使用機器の洗浄にシンナーを必要とする場合は、エポニックスシンナーBを用いる。 膜厚(mm)標準:5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢半つや 乾燥時間【初期硬化】温度 10℃ 20℃ 30℃、夏型 ― 5 時間 3 時間、冬型 12 時間 5 時間 ―
1セット(20kg)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ガードシールHL夏型
1)水中や湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。 2)鋼、コンクリートに対する接着性にすぐれている。 3)形状適応性にすぐれ、矢板、杭等の形状による制約を受けない。
仕様2液性 光沢半つや 希釈剤エポニックスシンナーB 乾燥時間【初期硬化】温度 10℃ 20℃ 30℃、夏型 ― 5 時間 3 時間、冬型 12 時間 5 時間 ― 膜厚(mm)標準:5 使用上の注意(1)被塗面の浮きさび、貝類、海草類等を除去したのち、ブラスト処理を実施する。 ブラスト処理後、マジクロンで被塗面を清浄にし、直ちに塗覆作業に着手する。時間が経過した場合は、 再ブラストするかマジクロン、ワイヤーブラシ等で入念に再処理を行うこと。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な色になるまで十分混練する。 混練時は、手の肌あれ防止、付着防止のため、ポリエチレン製(又はゴム製)手袋を使用し、水で軽く濡らした軍手を着用して作業を行う。(3)可使時間が過ぎた場合、接着不良を生ずるので、混練量は可使時間と施工工程を考慮して最低必要量を混練する。(4)水、空気を押しだす要領で、少しずつ圧着塗りひろげる。(5)気温の粘性変動による混練及び塗装作業性から20℃を目安として夏型と冬型を使い分ける。(ちょう度の数値が大きい程、粘度は低い)(6)乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。(7)塗り継ぎ施工の場合、塗り重ねラップ部の白化塗膜や水垢付着物はサンディング除去する。(8)作業終了後の使用機器の洗浄にシンナーを必要とする場合は、エポニックスシンナーBを用いる。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1セット(20kg)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー 動画あり
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト 材質合成ゴム系樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大日製罐(DIC)プレインカバー
液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。 蓋を本体の上にセットし、ゴムハンマーなどを使って叩き込むことで閉めることができます。 手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途インキ、接着剤、石油製品、塗料、食品など 材質ポリエチレン(PE) 適合本体16LS、18LS、20LS 高さ(mm)32 質量(g)300 外径(mm)Φ317 パッキン
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーコス信岡撥水不織布ツナギ
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様。前部分樹脂ファスナー仕様。左胸・右後ろ(尻)ポケット付き。袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業 種別つなぎ ホワイト 股下(cm)76 機能撥水
1着
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

路面を活性化させ、接着力を強くする。
成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン 種別引火性、液体 材質合成ゴム系樹脂 容量(L)4 主な用途アスファルト専用 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
16,980 税込18,678
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)ゼロクリーンP-03
RoHS
硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。 トラスコ品番205-2921 材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水 無色透明液体 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(kg)18 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
21,980 税込24,178
翌日出荷

新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。ゴムベラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。一回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
用途干満帯、飛沫帯、海上大気部 成分エポキシ樹脂 使用場所屋外用 特性耐水 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時) 主な用途木、鋼、コンクリート 内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5) 危険等級 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時) 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンスタープライマー
淡黄色透明 外観淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルアイソパーG
RoHS
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他 温度(℃)初留点:166、乾点:176 法規制化審法:(9)-1690 外観液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 粘度(mm2/s)1.50(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

エクソンモービルアイソパーM
RoHS
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他 温度(℃)初留点:227、乾点:254 法規制化審法:(9)-1690 外観液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 粘度(mm2/s)3.85(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(14.1kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

エクソンモービルアイソパーL
RoHS
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他 温度(℃)初留点:185、乾点:198 法規制化審法:(9)-1690 外観液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 粘度(mm2/s)1.59(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13.8kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

エクソンモービルアイソパーE
RoHS
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他 温度(℃)初留点:115、乾点:140 法規制化審法:(9)-1690 外観液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 粘度(mm2/s)0.81(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

エクソンモービルアイソパーH BHT
RoHS
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他 温度(℃)初留点:171、乾点:191 法規制化審法:(9)-1690 外観液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 粘度(mm2/s)1.9(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13.7kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型
電源(V)AC100 機長(mm)760 全高(mm)850 モーター(W)60 機幅(mm)460
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

車のすべてのプラスチックパーツの外観をケア。無溶媒。高品質、乳化ベースのプラスチック塗料。色あせたプラスチックを新品同様に戻す。塗装が簡単。日光の下で塗装。+7℃より低い温度で塗装または保管しないでください。通知。塗装時には、プラスチック塗料は湿気に敏感です。そのため、雨天では塗装せず、また塗装の直後に水に触れさせないでください。
用途適用領域。バンパー、合成皮革屋根、折りたたみルーフ(布地の場合も同様)、プラスチック車内パネル、ゴムパーツ、水ホース、歩み板パネルなど。説明書。ご使用の前に振ってください。スポンジを水に浸して、処理対象のプラスチックをスポンジの粗い面で清掃します。スポンジを少し絞ります。スポンジの滑らかな面にプラスチック塗料を付け、処理する面を均等に磨きます。塗装後に、トリムストリップとニス表面から不要な色を除去します。乾いてしまったプラスチック塗料は、湿らせたプラスチック塗料でもう一度緩めることができます。 主な用途プラスチック 質量(g)(品目単位)136 pH値8.0-9.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量75g
1本(75mL)
6,598 税込7,258
8日以内出荷