346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900
1本
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)20×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!。シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!。非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。耐摩耗性にも優れています。柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。
用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に 幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 質量(g)450
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状コーナー用 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

金属あて板が不要で、取付簡単。高い衝撃吸収性。・リサイクルと焼却が可能。6個穴あけ加工済
用途駐輪場、車庫、ビル内の角部保護等 長さ(m)1 付属品止めビスビス穴キャップ各6個エンドキャップ2つ 材質エラストマー(底板はPE)
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8 付属品両面テープ トラスコ品番473-9787 長さ(mm)450 幅(mm)50 質量(g)371
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 動画あり
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 形状コーナー用 クリア 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)3 トラスコ品番489-6521 高さ(mm)25 質量(g)3 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 縦(mm)25 横(mm)25
1個
189 税込208
当日出荷

接着テープ付の角型ゴム足です。
ブラック 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


信和自動車工業角型当りゴム(小)
トラック後部への取付当り止めゴム
材質EPDM 高さH(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm)30 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製で錆に強いです。 マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。 強力マグネットでピタッと張り付きます。 取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管 材質ステンレス 質量(g)660 深さ(mm)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138 マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷

スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利 動画あり
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用 刃長(mm)210 全長(mm)350 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 角利 動画あり
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途小枝切断用 刃長(mm)210 全長(mm)350 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信和自動車工業保護ゴム(角パイプ用)
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
適合60×30角パイプ
1個
459 税込505
5日以内出荷

ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型中空(CSK)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状角型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 高さH(mm)100 厚さT(mm)20 寸法(幅W×厚さ)(mm)当板:50×4.5 幅W(mm)100 ボルト穴ピッチ(mm)150・450p x 6・150 下穴径d(Φmm)25 長穴(mm)当板穴:20×40 7個 主材質合成ゴム 推奨取付ボルトM16 材質(当板)スチール 上穴径D(Φmm)38
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4780 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1570 幅(mm)2200 質量(kg)65 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)4 網目(mm)120
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4755 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1070 幅(mm)1500 質量(kg)35 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

「危険物の規制に関する規則」第17条、47条。車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
文字内容 取付方式マグネット式 材質ゴムマグネット トラスコ品番743-1082 種別危険物 寸法(mm)300角×0.8 区分LP高圧ガス関係 質量(g)230 タイプ車輌警戒標識 文字色反射黄
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション白 角タイプ4個組
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容本体×4 材質NBR 形状コーナー用 寸法(mm)30×50×10
1セット
228 税込251
当日出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4771 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1460 幅(mm)2050 質量(kg)60 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)4 網目(mm)120
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4747 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)850 幅(mm)1200 質量(kg)25 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)2 網目(mm)120
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4763 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1280 幅(mm)1800 質量(kg)46 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷