こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープ付の角型ゴム足です。
色ブラック
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)30
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
形状かまぼこ型
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)400
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
色黒
粘着剤アクリル系粘着性剤
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの RS Pro スイベルキャスターは、オフィスや職場の周辺機器の移動、モバイルデスク、テーブル、椅子の設置など、短距離のライトデューティ機器の搬送に最適です。ボールベアリングスイベルヘッドは 360 ° の回転が可能で、機動性を最大化し、キャスターは最大 50 kg の荷重を搬送できます。 スイベルキャスターは、 6 mm ボア穴 4 つを備えた 50 mm x 50 mm の角型固定プレートを備え、簡単に取り付けて安全なアタッチメントを実現します。直径 50 mm のグレーのゴム製タイヤは、屋内の床を傷から保護し、跡が残ることはありません。プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ホイールハブは耐摩耗性に優れています。 RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このスイベルキャスターは、高品質と信頼性に関するメーカーの基準を満たすために厳しくテストされています。また、有害物質使用制限( RoHS )規格に準拠しており、屋内外の表面や柔らかい屋外の表面に推奨されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
色木目ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
色木目ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。
付属品両面テープ
トラスコ品番421-0143
材質NBR
幅(mm)55
厚さ(mm)18
色イエロー
高さ(mm)48
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工)
表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。
断熱材としてもご利用いただけます。
取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。
外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。
お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に!
生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他)
趣味の音(楽器、シアター、オーディオ)
付属品両面テープ
材質【表皮・母材】ポリエステル不織布
長さ(mm)910
厚さ(mm)35
色白
使用温度範囲(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro グロメットストリップ.ナイロン 66RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。ナイロン 66 製で、用紙スプール付きで、ナチュラルカラーを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点. 材質: ナイロン66 .高粘着性ストリップ .色:ナチュラル . 100 個 .エッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します .動作温度: -4 ° C ~ 85 ° C .スプールで供給 .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3620) 213-3620 .最小パネル厚: 2.4 mm 、 RS 品番: (213-3621) 213-3621RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2mm材質 = ナイロン 66色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ.ナイロン 66RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。ナイロン 66 製で、用紙スプール付きで、ナチュラルカラーを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点. 材質: ナイロン66.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル. 100 個.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: -4 ° C ~ 85 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3620) 213-3620.最小パネル厚: 2.4 mm 、 RS 品番: (213-3621) 213-3621RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2.4mm材質 = ナイロン 66色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 3.2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。
5種類のドラムで料理の下ごしらえがすぐできる便利な電動スライサーです。
手間のかかる薄切りスライス(約1mm幅)、厚切りスライス(約3mm幅)、すりつぶし(約2mm角)、粗切り(約5mm角)、すりおろしがあっという間。時短になるだけでなく、均一なサイズにスライスされるので、味付けもムラなく馴染みます。
組立も洗浄も簡単、2個の収納ケースでドラムを安全&清潔に保管します。
吸盤足とすべり止め足でテーブルにしっかり固定して作業出来安全です。また2段階ドラム回転速度が選べます。
付属品ドラム5本、ふた付ケース2個
質量(kg)約2.1(ケーブル含む)
消費電力(W)350
電源AC100V50/60Hz
定格時間(分)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×30×19
素材本体:ABS、ドラム:ステンレス、収納ケース:LPDE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE .高粘着性ストリップ .色:ナチュラル .グロメットストリップの長さ: 25 m .エッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .スプールで供給 .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618 .最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619 .最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 1.2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9IP保護等級 = IP67素材 = プラスチックシリーズ = GTC Sealed色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(D-Subコネクタ用). 9ピンD-Subコネクタ及び15ピン高密度D-Subコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、D-Subコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の長さ110 mmのプラスチック製チェーンを備えています。適合するコネクタについては、GT14*シリーズはんだD-Subコネクタ及びGT14*シリーズシリアルケーブルアセンブリを参照してください。代表品番には、 ; 122-3035 122-3035 、 ; 122-3038 122-3038 、 ; 122-3040 122-3040 、 ; 122-3042 122-3042 、 ; 122-3043 122-3043 、 ; 122-3045 122-3045 などがあります。. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のハウジングとチェーン EPDMゴム製パッド ステンレススチール製タッピングと小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌々日出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)
色ホワイト
質量(g)32
仕上シボ
推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30
耐荷重(N)(先端)93、(根元)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
その他アングル型。クリンプコンタクト、ゴムスリーブは別売。
材質ポリアミド (PA)
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)1500
定格電流(A)200
保護等級IP40(嵌合状態)
導体断面積(mm2)25~50
コンタクト数1
ロックシングルロックレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 高さ調整可能取り付け脚 M12 150 mm 30 チルト角 RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、各種の機械システムなど、さまざまな用途での物の平準化と支持に使用される汎用防振脚です。調整可能な脚は、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製のプラスチック製フットベースと、ステンレススチール製のねじ山を備えています。これ Durable で高さを調整でき、幅広い環境で使用できます。調整可能な脚には 30 度の傾斜機能もあり、必要に応じて角度を付けることができ、非常に汎用性の高い高さに取り付けることができます。RS Pro 高さ調整可能取り付け脚は、食品安全なクリーンルーム用途に最適です。 特長と利点 ねじサイズ: M12 30 のチルト角で、多様な用途に対応 ?防振性能を備えたポリアミド製脚 ?ステンレススチール製のねじ部により、優れた耐久性と耐腐食性を実現 幅広い用途に使用可能 用途 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業 よくある質問 ねじのサイズは? M12 ねじサイズが特長です。 負荷容量はどの程度ですか? 静的耐荷重は 1300 kg です。 これらは何を明確にしている はい、このマウントには 30 度のアーティキュレーション機能があります。
仕様静的負荷容量 = 1300kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = ステンレス鋼高さ = 183mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!座り作業におすすめです。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
キャスター種類自在ストッパー無し4個
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300(固定時)
固定式・移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!立ち作業におすすめです。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ900mmで立ち作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
高さ(mm)900
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
材質(天板)スチール(粉体塗装)
キャスター種類自在ストッパー無し4個
均等耐荷重(kg)300(固定時)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300(固定時)
RS Pro 角形防振RS Pro 防振マウントは直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドです。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、 さまざまな素材に使用可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 7.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = クリア直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .グレーのフットカラー .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = グレー直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 10.2 mm 、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 2.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = グレー直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ