1,126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンドたばね #20×5黒
エコ商品
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途電源コードの結束、園芸結束資材として トラスコ品番790-0261 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 番手#20×5 折径(mm)80 切り幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。 材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤 硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1袋(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1箱(5本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム、粘着材 ブラック
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンドたばね #14×5黒
エコ商品
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途電源コードの結束、園芸結束資材として トラスコ品番790-0201 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 番手#14×5 折径(mm)50 切り幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンドたばね #18×5黒
エコ商品
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途電源コードの結束、園芸結束資材として トラスコ品番790-0244 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 番手#18×5 折径(mm)70 切り幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
51,980 税込57,178
9日以内出荷

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番331-8206 材質合成ゴム(SBR) 厚さ(mm)9(リブ部分は11) 質量(kg)24 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TCKL6507 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~20000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20 伸び(%)300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.98 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

NBR90 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH9321(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 90(87) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88) 切断時伸(%)360 圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

CR80 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・3・5・6 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH8320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 81(78) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110) 切断時伸(%)390 圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

CR45 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH0160(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 44(43) 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67) 切断時伸(%)440 圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

サンコッコー織ゴムハード 1m 黒
仕上がり感で選べる、ソフトとハード2種類の織ゴム。 ハードは、カチッと形をキープします。ストレッチインベルとしてご使用いただけます。 スリムで軽く、お洗濯の乾きが早い。 ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。 エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。 ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン 長さ(m)1
1袋(15mm×1m)ほか
219 税込241
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。
用途鉢・プランターのフラワースタンド。 材質ABS
1枚(20cm)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ULCR-0160 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品 厚さ(mm)1・2・3 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格UL94V-0合格(CR) 硬さタイプA 63(61) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97) 公差(mm)±2 切断時伸(%)550 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,118 税込1,230
欠品中

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBR50 【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH5361(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 51(50) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83) 切断時伸(%)550 圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/51~57cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
1着
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水泳連盟推奨商品。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/85~90cm、もも周り/49.0cm、股下/27.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
1着
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水泳連盟推奨商品。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/70~78cm、もも周り/44.0cm、股下/24.5cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
1着
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水泳連盟推奨商品。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/90~100cm、もも周り/51.0cm、股下/28.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
1着
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水泳連盟推奨商品。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/78~85cm、もも周り/46.0cm、股下/26.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
1着
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水泳連盟推奨商品。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/63~70cm、もも周り/43.0cm、股下/23.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
1着
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水泳連盟推奨商品。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/58~63cm、もも周り/41.5cm、股下/22.5cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
1着
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)