厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
空調室外機や色々な工事での防振に最適です
電材用防振ゴム
中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)13
色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
耐寒耐熱温度(℃)耐熱/120耐寒/-50~-70
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴム足
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)30
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)バルブ:30
サイズ27×1-3/8
タイプWO
バルブ英式
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ24×1-3/8
タイプWO
バルブ英式
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ24×1-3/8
タイプWO
バルブ英式
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ26×1-3/8
タイプWO/BE
バルブ英式
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ27×1-3/8
タイプWO
バルブ英式
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ26×1-3/8
タイプWO/BE
バルブ英式
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色乳白色
硬度30
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様テープ付
材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
材質スポンジゴム
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。
材質再生ゴム
色黒
長さ(mm)約660
幅(mm)約330
厚さ(mm)約22
質量(kg)約2.4
穴径(Φmm)泥抜き穴:約23
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。
牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。
用途様々なシーンの養生ゴムマットに。
材質ゴム
寸法(mm)1000×2000
こんなお得な商品も!

ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
優れた断熱性・保温性で冬季の底冷えを遮断します。
作業者の足腰の疲労を軽減するクッション性があります。
牛や馬が滑りにくい床材です。
素材は新幹線で利用されているバラスマットと遜色ない耐久性を誇る粉末再生ゴム(廃タイヤ)です。
用途牛舎の床に。
馬術競技の厩舎や洗い場などに。
材質粉末再生ゴム
寸法(mm)1400×2000
色黒
長靴やスニーカーが速く乾くハンガー長ぐつやスニーカーが速く乾かせる物干しハンガー。
バランスよく掛けられて乾きやすい設計つま先やかかとに水が溜まらない角度で乾かせます。2足同時もOK。
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)約103
耐荷重(kg)5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約281×220×30
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ