耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)
寸法L1(mm)45
肉厚(mm)23
寸法L2(mm)111
ボルト穴数4
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
適合マフラー・パイプ用
寸法L1(mm)58
肉厚(mm)12
寸法L2(mm)66
寸法B2(mm)41
寸法B1(mm)34
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
子供に大人気スーパーボール!彩り豊かなスーパーボールは、イベント、縁日、お祭り、カプセル景品にもおすすめです!お祭りや縁日のボールすくいや、そのまま販促景品としてお渡しすることもできます。
本体サイズ(mm)Φ45
入数(個)50
グリーンマーク認定
1パック(50個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)286
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-45
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12
エスコ品番EA949HS-172
形状V形
高さ(mm)45
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)230
支持荷重(N)(下方向)440
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向)
適合用途防振
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 45mm外径 = 47mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 45mm外径 = 51mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 45mm外径 = 49mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 45mm外径 = 53mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-40
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)900
支持荷重(N)(下方向)3700
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
刃径45mmの標準円形刃タイプです。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。
刃径(Φmm)45
材質(刃)SKS
材質ABS・TPR
全長(mm)193
タイプ本体 替刃式・左右両用
刃厚(mm)0.3
適合替刃73564742
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-26
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-104
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)190
支持荷重(N)(下方向)690
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-36
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)860
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-116
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)1040
支持荷重(N)(下方向)3240
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)443
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)960
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質天然ゴム
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)436
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ