1個
¥132
税込¥145
当日出荷
材質ゴム
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
脚部の使用パーツ類です。
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター
仕様パイプ端部取付け用
トラスコ品番108-0931
材質ゴム
質量(g)16
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
適合パイプSB-24
材質ニトリルゴム
色黒ゴム
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR
形状キャップ
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。
パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
色ブラック
質量(g)32
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途パイプ脚に取り付けるイスキャップ。
用途Φ28mmパイプラック用
すべり止め
材質ゴム
寸法(mm)28×32
色ブラック
質量(g)13
アズワン品番64-7978-62
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
用途すべり止め
材質ゴム・プラスチック
寸法(mm)ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8
色ブラック
質量(g)29
アズワン品番64-7978-64
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
用途すべり止め
材質ゴム・プラスチック
寸法(mm)アウター部:36×35、インナー部:30×8
色ブラック
質量(g)14
アズワン品番64-7978-63
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。
パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス、ゴム
色アイボリー
質量(g)32
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
パイプの外側に取り付けるタイプです。内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
1箱(20個)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。
トラスコ品番762-4883
適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質スチール
質量(kg)0.4
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パイプ脚用キャップです。防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ。騒音・床の傷防止。騒音や床・フローリングの傷を軽減します。
形状丸
寸法(mm)15
色白
コード57113
アズワン品番64-7749-55
1個(4個)
¥329
税込¥362
3日以内出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
仕様埋込型
材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム
色シルバー
寸法L(mm)2800
寸法a(mm)22
寸法b(mm)40
仕上アルマイト処理
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
仕様埋込型
材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム
色シルバー
寸法L(mm)1700
寸法a(mm)22
寸法b(mm)40
仕上アルマイト処理
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
セット内容湯止めキャップ x 1、フィルタ x 1、フィルターケース x 1、リング x 1、締付バンド x 4、連結ゴム x 2、循環アダプター x 2、ニップル x 2、ゴムパッキン x 2、継手パイプ x 2
関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
<取りつけ>
ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【ゴムシート】NR(天然ゴム)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SUS304
搭載可能質量(kg)10
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
色温度(K)4000
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
シンク上のスペースを有効活用。調理の作業スペースとして。水切りとして。丸めてコンパクトに収納できる。
材質本体:ステンレス鋼 キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)266
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×480×8
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
シンク上のスペースを有効活用。調理の作業スペースとして。水切りとして。伸縮式で約42.5~59cmのシンクに対応。丸めてコンパクトに収納できる。
材質本体:ステンレス鋼 キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)516
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×405~610×10
適合寸法(mm)使用できるシンク:約425~590
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA951FA-11
材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)270×45×40
適合範囲(mm)130
1個
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。
用途浴室内・洗濯機など
取付方式吸盤(補助板付き)
強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA951FA-12
材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)290×61×35
色ブラック
適合範囲(mm)150
1個
¥2,480
税込¥2,728
当日出荷
Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム
質量(g)50
耐荷重(kg)2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)174×50×41
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ