抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
防振・防音に効果があります
接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
色黒
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
色黒
粘着剤アクリル系粘着性剤
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
厚さ(mm)10
色黒
長さ(m)2.4
キズ・音・すべり止めに効果UP↑
耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム
プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに
W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
丸車用プッシュ錠取付部分のわずかな段差、干渉を防ぐことが出来、硝子加工が不要になります。
材質天然ゴム
寸法(mm)2×5.5×39
色黒
1個
¥65
税込¥72
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)90×60×3
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色白
タイプビス止めタイプ
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)直径20×3
1個
¥200
税込¥220
8日以内出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
形状角形
寸法(mm)Φ40×3
材質(防振ゴム)非移行性ゴム
特性-
最大許容荷重(N)-
適合用途防振
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)20×10×3
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)13×55×3
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)直径28×3
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質スチール/ゴム
質量(g)120
表面三価クロムメッキ
1枚
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色黒
タイプビス止めタイプ
厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。
表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に
厚さ(mm)5
色黒
材質ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番788-6276
幅(mm)1000
質量(kg)13.4
長さ(m)10
1本
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESB-1170-AAA-0
小型シェーカー(別売部品)
ラチェット式分液ロートホルダー用
共栓三角フラスコ・メスフラスコ等をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。
仕様●規格:Φ80mmゴムクッション付
アズワン品番68-4086-09
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)Φ30.7×120
アズワン品番64-2292-82
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)Φ30.7×71
アズワン品番64-2292-81
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)Φ47×123
アズワン品番64-2292-84
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)Φ47×75
アズワン品番64-2292-83
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持スタンドアロンとして使用可能-他のプラットフォームは必要ありません。
仕様InnovaR 2150用
アズワン品番63-8458-52
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ