突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に
材質NBR(発泡ゴム)
質量(g)20
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
色ブラウン
トラスコ品番854-7978
幅(mm)38
質量(g)20
内径(Φmm)20
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
こんなお得な商品も!

グリップ 自転車用
モノタロウ
¥199
税込¥219
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)100
セット内容左右1組
ハーレー用&国産アメリカンに適したカスタムグリップをラインナップ。
全長(mm)約130
内径(Φmm)右27、左25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
仕様●内径(mm):29●長さ(mm):220●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9336-96
1箱(5本)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
材質NBR・PVC
全長L(mm)150
適合パイプ径(Φmm)22
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)88
パテベラ・地ベラ用のゴムクリップです。
手によく馴染むため滑りを防ぎます。
材質ゴム
パテベラ・地ベラ用のゴムクリップです。
手によく馴染むため滑りを防ぎます。
材質ゴム
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。
材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム
寸法(mm)300×105×73
全長(mm)300
質量(g)330
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
仕様●内径(mm):18●長さ(mm):220●適用サイズ:18mm~20mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9336-93
1箱(5本)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様●内径(mm):24●長さ(mm):360●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9336-97
1箱(5本)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
仕様●内径(mm):20●長さ(mm):220●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9336-94
1箱(5本)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
仕様●内径(mm):29●長さ(mm):360●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9336-98
1箱(5本)
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
仕様●内径(mm):24●長さ(mm):1000●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-02
1箱(5本)
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
仕様●内径(mm):24●長さ(mm):180●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9336-95
1箱(5本)
¥1,450
税込¥1,595
8日以内出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
付属品専用両面テープ
エスコ品番EA983FM-12
全長(mm)300
質量(g)約28
タイプ背割れ
内径×外径(Φmm)28×38
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
付属品専用両面テープ
エスコ品番EA983FM-11
全長(mm)250
質量(g)約14
タイプ背割れ
内径×外径(Φmm)22×33
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
仕様●内径(mm):29●長さ(mm):1000●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-03
1箱(5本)
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材
色グレー
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FM-7
質量(g)約20
タイプ背割れ
寸法(内径×外径×全長)(mm)23×35×185
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-26
1箱(5本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材
色グレー
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FM-6
質量(g)約20
タイプ背割れ
寸法(内径×外径×全長)(mm)18×30×185
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-25
1箱(5本)
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-29
1箱(5本)
¥450
税込¥495
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-30
1箱(5本)
¥650
税込¥715
翌日出荷
仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-31
1箱(5本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-27
1箱(5本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ