「ゴムチューブ 柔らかい」の検索結果
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン
色グレー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~200
温度範囲(℃)【収縮】80~250
収縮率(%)50
耐電圧(V)20000
-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
色グレー
長さ(m)1
特性電気特性
仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
主成分シリコーン
用途パッキンなどに
材質アメゴム
長さ(m)2
仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)4
外径(Φmm)5.8
アズワン品番64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)10
耐熱温度(℃)-20~60
用途健康器具などに
材質アメゴム
長さ(m)1.8
仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)13
アズワン品番64-5073-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
長寿命
非常に滑らかな内面
液中の粒子の付着が最少
吸着が少ない
抜群のバイオ適合性
添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし
無臭・非毒性・耐菌性
チューブ材の味はサンプルに移らない
天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
色半透明
仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-60~232
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
足首固定用のゴムバンドが付いております。PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。作業以外にも通勤や普段使用ができる一品です。
用途農作業・園芸・通勤・洗車など
機能柔軟
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)約585(L)
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。
質量(g)約270
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
レンズ形状角型
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
種類溶接面(かぶり式)
レンズ形状角型
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
質量(g)約330
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン
色グレー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~200
温度範囲(℃)【収縮】80~250
収縮前内径(Φmm)15.0~18.5
コード177-2878
収縮温度80℃~
収縮率(%)50
アズワン品番64-5051-89
収縮後内径(Φmm)7.3~9.0
耐電圧(V)20000
収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
1本
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです
用途トラック荷台カバー
ウイルス飛沫 花粉・粉塵などからお客様を守ります!
額部はスポンジ素材で頭部に優しい!!
柔らかいゴムバンド式!!
透明なPET素材で顔全体をカバー!!
用途様々な現場で
仕様軽量型
形状防災面
色透明
寸法(cm)約21.5×25.5
材質(レンズ)PET
性別男女兼用
1セット(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218
刃長(mm)45
トラスコ品番327-8131
材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ
質量(g)200
タイプ一枚刃はさみ
硬度HRC50
切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)
刃厚(mm)3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クールパートナーR極 冷感・抗菌リバーシブルケットは、表地に接触冷感効果の高い(qmax0.5以上)生地を使用したリバーシブルケットです。裏地にはタオル素材を使用していますので、柔らかい肌触りです。汗をかいても表地には抗菌防臭加工が施してありますので清潔です。裏面四隅にはゴムバンドがついているので敷布団・ベットマットに固定できます。
用途暑さ対策に。
色ブルー
質量(g)780
寸法(cm)140×190
1枚
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
接触冷感・吸水速乾・消臭機能が特徴の商品です。こちらの商品は、両面使えるリバーシブル素材です。表地にはQ-MAX0.4以上の冷感素材を使用。裏面には柔らかな肌触りが特徴のソフト吸水速乾パイルを使用しています。エアコンが苦手な方でも快適に。節電、節約にもつながる商品です。ズレにくいよう四隅にはゴムバンド付きです。洗濯機で丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用頂けます
混率(%)表地/ナイロン100、中綿/ポリエステル100(抗菌防臭)、裏地/パイル部:ポリエステル80・綿20(吸水速乾パイル)/グランド部:ポリエステル100
機能速乾/リバーシブル
アズワン品番64-8027-83
1個
¥6,460
税込¥7,106
5日以内出荷
・現場を知る介護ヘルパーさん監修の防水シーツ。・浸み込まない、安心の防水機能。・表面は肌ざわりやわらか、綿混素材。・柔らかな肌ざわりのパイル素材で吸汗性に富んでいます。・四隅強力ゴムバンド付き、内2ヶ所はエアマット対応のスナップボタン仕様。・電気毛布・あんかの使用が可能。・抗菌防臭加工で安心・衛生。・汚れが目立ちにくく、男性女性を問わない優しい色合いの花柄グリーン色。
仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工、吸水加工、抗菌加工、防臭加工
材質パイル部分:ポリエステル65%・綿35%、基布部分:ポリエステル100%・ポリウレタンコーティング
色花柄グリーン
サイズ(cm)幅91×長さ191
1枚
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
・現場を知る介護ヘルパーさん監修の防水敷パッド。・厚さ38cmまで対応。・しみこまない、安心の防水機能。・表面は肌ざわりやわらか、綿混素材。・柔らかな肌ざわりのパイル素材で吸汗性に富んでいます。・四隅強力ゴムバンド付き、2カ所スナップボタンでエアマットにも対応。・電気毛布・あんかの使用が可能。・抗菌防臭加工で安心。・汚れが目立ちにくく、優しい色合いの花柄グリーン色。
材質(表生地)パイル部分:ポリエステル65%・綿35%・基布部分:ポリエステル100%、中生地:ポリプロピレン100%、中わた:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%・ポリウレタンコーティング
色花柄グリーン
サイズシングル
機能洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工、吸水加工、抗菌加工、防臭加工
寸法(幅W×長さL)(cm)91×191
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
First Classシリーズから、iFaceのガジェットポーチが新登場。スマホケースと同じ、独特の丸みとくびれデザインで女性でも持ちやすいガジェットポーチ。First Classシリーズで統一されたカラーリングで、コーディネートもスマートに。・大容量で、ガジェット以外にも使い方いろいろ。・ケーブル類やマウスも固定できるゴムバンド付き仕切りパーツ。・中身も見やすいメッシュポケット。・内部には柔らかいEVA素材を使用しているので、ガジェットが傷つきにくい。・180度フルオープンで出し入れがストレスフリー
付属品底面用保護シール
質量(g)約288
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約153×184×84
主材質ポリプロピレン、亜鉛合金、コットン、ポリエステル、TPU、EVA
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など。
仕様裏布あり
材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿、腕カバー部:繊維入り特殊塩ビシート
厚さ(mm)1
色ブラウン+パープル
全長(cm)70
滑り止め効果あり
内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
色黒ストライプ
定尺(m)10
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
色ブラック
規格W/O
標準空気圧3(kgf/cm2)
標準空気圧(kPa)300
標準空気圧(PSI)45
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。
路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。
ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
タイプW/O
標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
吸い口は柔らかいシリコーンゴム製です。プッシュ式で楽に開けられます。350mLから600mL対応のアタッチメント付きです。
材質フタ・本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、プッシュボタン/POM(ポリアセタール)、飲み口・チューブ/シリコーンゴム、スプリング/ステンレススチール、アタッチメント/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ41×約130
1
2
次へ