67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


カット済みで便利!タイヤチューブのリサイクル品なので強度は抜群!カットされたゴムロープが100本!
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 高さ(mm)155 金具ループ状 包装形態箱入り 縦(mm)360 横(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐寒温度(℃)-55
1枚
68 税込75
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。 梱包、結束はもちろん、段ボール箱の固定や保管にも便利な、用途の広いリングタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮前内径(Φmm)15.0~18.5 コード177-2878 収縮温度80℃~ 収縮率(%)50 アズワン品番64-5051-89 収縮後内径(Φmm)7.3~9.0 耐電圧(V)20000 収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷


1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

ユタカメイクゴムバンド(ループ)金具付き
エコ商品
ループ(輪)状のゴムバンド
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 トラスコ品番367-7869 高さ(mm)25 質量(g)67 金具ループ状 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
539 税込593
3日以内出荷

ユタカメイクゴムバンド(フリーカットタイプ)
エコ商品
好みの長さでカットが自由自在。
用途トラックシートの幌掛け 野積みシートの押えやシートの張り用 簡易な結束 仕様両端切りっぱなし ブラック 包装形態袋入 縦(mm)100 横(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両端広口フック トラスコ品番113-7078 高さ(mm)30 質量(g)200 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。長さ20m・厚み1.5mmのゴムバンドです。必要な長さにカットして使用します。
材質ゴム ブラック 質量(g)900
1巻(20m)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。 金具ループ状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゴムロープ パレット用 モノタロウ 動画あり
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ
ブラック 高さ(mm)250 質量(g)5040 包装形態ドラム巻き 縦(mm)120 横(mm)250
1巻(100m)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムバンドにフックが付いている
用途各種結束、シート張り等 仕様フック付きバンド トラスコ品番113-7079 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)100 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

EPDM(合成ゴム)製! タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。 ドラム巻きで簡単引き出し!
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。 材質合成ゴム(EPDM) 引張強度(MPa)7 密度(g/cm3)1.3 伸長率(%)300 硬度(ショア A)70
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

両端は、片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 ブラック 金具Aカン+コの字 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

両端にフックがあり、ゴムは伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途各種荷押さえやシート張りなど 仕様両端2本線カギフック ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途養生シート張り、トラックの幌止めに。 エスコ品番EA628WL-10 タイプリングタイプ 折径(mm)750~900
1個(12本)
2,310 税込2,541
当日出荷

伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途カーゴ車用荷押さえ。 仕様線送りフック+1本線送り金具 ブラック 包装形態 縦(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユタカメイクタイヤハタキ
エコ商品
タイヤの側面に垂らしておくことで、タイヤ側面が磨かれて、真黒なタイヤに保たれる。
用途トラックのタイヤの汚れ落としに。 トラスコ品番794-9472 高さ(mm)25 質量(g)115 包装形態 縦(mm)630 横(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷

ユタカメイクゴムロープ(広口フック)
エコ商品
両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途各種荷押さえやシート張りなど 仕様広口フック ブラック 高さ(mm)30 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末の片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 トラスコ品番473-6346 高さ(mm)30 質量(g)45 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)350 横(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ゴムの先端が、片側:Aカンフック、片側:2線カギフック
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や、結束用に 仕様Aカン+2本線カギフック ブラック 高さ(mm)25 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)