30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

IDEC(和泉電気)ゴムブッシング
1点・2点用 20Φ又は22Φ用
外形寸法Φ33mm 内径寸法Φ16mm 適合ノックアウト穴径Φ20又はΦ22穴
1個
59 税込65
当日出荷


埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシング
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
1パック(18個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質天然ゴム
1袋(10個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共和化学工業所絶縁ゴムブッシング
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

共和化学工業所絶縁ゴムブッシング
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)1.2~2.5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり 材質トレックスプレーン 厚さD(mm)11 取付厚(mm)3~5
1箱(100個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり 材質トレックスプレーン 厚さD(mm)11 取付厚(mm)3~5
1箱(100個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和化学工業所ベークノズル
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質6ナイロン
1箱(10個)ほか
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)ゴムブッシュ
ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に 保護等級IP67 適合電線径(Φmm)4~6 本体質量(g)約1
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

穴あきゴムブッシング。配線接続用ゴムブッシング
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:18mm●材質:ナチュラル ゴム アズワン品番65-7420-42
1袋(5個)
389 税込428
7日以内出荷

用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。 材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム コネクタ形状ケーブルクランプ 絶縁抵抗(MΩ)5000 適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299 税込329
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
電圧(V)DC24 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~ 40 使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと) LED寿命(時間)40000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)