シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。
材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に
材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)55×274×10
タイプ食洗器対応
耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)280
材質シリコン
こんなお得な商品も!

柄付シリコンゴムベラ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色ブルー
ステンレス芯入一体成形
材質本体:シリコーン樹脂 中芯:ステンレススチール
質量(g)45
ヘラ幅W×全長(柄)mm50×250
耐熱温度(℃)200
TKG品番9-0448-0901
TKG品番(2017)6-0400-0801
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)204
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に
材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)
耐熱温度(℃)210
材質シリコンラバー
耐熱温度(℃)-20~230
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)ゴム部:200/ハンドル部:80
一体成型ステンレス芯入。
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)108
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×60×10
耐熱温度(℃)260
芯材ステンレス鋼
TKG品番9-0448-0801
TKG品番(2017)6-0400-0701
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。
サイズケーキヘラ
材質(柄部)硬質ポリエチレン
耐熱温度(℃)-20~+130
材質(ヘラ部)シリコン(耐熱200℃)
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
耐熱性に優れ、適度な弾力性があり使いやすいシリコン製のゴムベラです。
ケーキや料理の材料を混ぜたり、練ったり、すくい集めたりと幅広く使うことができます。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、柄が折れる心配がなく、汚れが溜まらず衛生的です。
柔らかいシリコンゴム製のため、ボウルやフライパンなどを傷つけることがありません。
仕様【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
寸法(mm)264×60
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1本(1本)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。
耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上シリコンゴム、柄:木
全長(mm)190
刃厚(mm)2.5~8
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)109
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10
耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200
芯材66ナイロン
TKG品番9-0449-0301
TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗料のそぎ落としや接着剤の塗布などに最適
用途材料処理用
色赤
材質(柄部)木
材質(先端)シリコン
缶の最後まで材料を取るために使用いたします。今までのゴムベラの場合、使用後のシンナーにゴムが負け、溶けて膨らんでしまい、実質の使い捨てになっていた状態になっていました。シリコンを使用したことにより溶剤に負けず、繰り返し使用でき経済的です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)110
材質シリコン
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色レッド
硬度(°)30
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色パープル
硬度(°)30
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム
材質(柄部)木
最高耐熱温度(℃)ゴム:80
作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。
ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。
継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。
自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100
材質合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。
使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。
使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2)
危険物の類別非危険物
シリコンゴムを使用していますのでヘラに付いたパテや塗料が簡単に取れます。
セット内容AZ-1/AZ-2/D-120/M/L
材質シリコンゴム
1セット(5個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
両端サイズが異なる為様々なサイズのシーリングが可能です。SK11シーリング用ならしベラFNBシリーズや、市販のシーリングならしようゴム・シリコン素材等も貼り付け使用致します。両端サイズが異なっている為、様々なサイズのシーリングが可能です。
用途SK11シーリング用ならしヘラFNBシリーズを張り付けて使用。
材質ガラス繊維入り樹脂
すくいやすい形を追求し、しなやかでこしのあるシリコンの一体型です。
材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、芯/ステンレススチール
質量(g)97
アズワン品番65-1220-75
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)258×55×11
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード