こんなお得な商品も!

ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色黒
バックルが無いので、しゃがんでもお腹まわりが窮屈でなく快適で動きやすい。ズボンのベルトループに引っ掛けて止めるだけ。本体はゴムなので腰周りにピタッとフィットしてズレを防止。ベルトループ止め部分の幅 : 35mm ゴムの幅 : 30mm
サイズF
材質レーヨン、鉄、ポリウレタン
適応胴囲(cm)約62~約112
両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色グリーン(黒)
フック口開き(mm)約25
適合パイプ径(Φmm)24以下(目安)
フック先端仕様(本):2(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約6.5
各サイズに対応
適合カーゴプレスター用
幅(mm)30
厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1100
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。
荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。
動子固定用ベルトとしても使用出来ます。
腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
厚さ(mm)2
幅(cm)5
材質天然ゴム、ナイロン
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
ピッチ(mm)2.032
種類シンクロベルト
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
トラックシートなどの仮止め用に。
その他用とはいろいろ!
1本もので自由にカット出来ます。
仕様両端フリー
材質再利用タイヤゴムチューブ(リサイクル製品)
寸法(幅Wmm×長さLm)約20×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フリーサイズにしたい時に。スカートやズボンのウエストゴム、小物などに。体を締め付けずに柔らかくフィットします。良質のゴム糸と織糸を使用したゴムベルトです。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。お得な5m巻きです。
材質糸/ポリエステル・レーヨン、ゴム/天然ゴム
面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。
長さ(mm)1300
幅(mm)30
厚さ(mm)2.5
色黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
フリーサイズにしたい時に。スカートやズボンのウエストゴム、小物などに。体を締め付けずに柔らかくフィットします。良質のゴム糸と織糸を使用したゴムベルトです。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。
材質糸/ポリエステル・レーヨン、ゴム/天然ゴム
金属の塗装を傷めないナイロン製フックを採用。
仕様●材質:ナイロンフック+ゴム板●外寸(mm):60×34×40●ベルト長さ(mm):1100
色ブラック
アズワン品番67-7314-23
1個
¥2,168
税込¥2,385
5日以内出荷
面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ
仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。
荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。
動子固定用ベルトとしても使用出来ます。
腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
サイズSS
適合範囲(cm)70~80
質量(g)70
厚さ(mm)2
幅(cm)5
材質天然ゴム、ナイロン
1個
¥1,881
税込¥2,069
6日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
人間の筋肉や靭帯にとても近い特性を持つ天然ゴムを利用して不安定な膝関節部分を上下のベルトでしっかりと固定します。ゴムの弾力により適度な締め付け感を保ち、膝関節の歪みや、ズレを補整します。膝の後部分を丸く抜き、動きやすくしてあります。
標準装備のベルトの補修部品。サイドバッグ、シートバッグ等のシートへの取り付け用ゴムベルトの2本セット
用途品番 RR6095。品名 セッティングゴムベルト。SIZE 18ミリ×150センチ。2本入り
色ブラック
サイズ18ミリ×150センチ
1セット
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ウエストにフィットするゴムベルト(20mm幅)
色白
長さ(cm)80
幅(mm)20
1パック
¥269
税込¥296
当日出荷
ウエストにフィットするゴムベルト(30mm幅)
色白
長さ(cm)80
幅(mm)30
1パック
¥269
税込¥296
当日出荷
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
ピッチ(mm)2.032
種類シンクロベルト
ウエストにフィットするゴムベルト、天然ゴム25ミリ幅80センチ。
長さ(m)0.8
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
ゴムバーハードルは楽しい運動が工夫できます ゴムの特性を活かし跳び方や高さ、ポイントの置き方を組み合わせることで夢中になって運動する姿につながります。
材質ゴム
質量(g)30
寸法(幅W×長さL)(cm)3×約120
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。
材質本体・上ふた:アクリル樹脂、中ふた:ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)70
質量(g)350
短辺(mm)150
長辺(mm)150
内寸(mm)145×145×43(ふたをすると38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×70
食器の種類和食器
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ