材質天然ゴム
チューブ径(Φmm)外径 9/内径 5
アズワン品番6-362-01
仕様吐出・吸入兼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
302-3031用補修部品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×106
松吉医科器械コード02-3125-00
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67
TGK品番125-23-05-01
材質天然ゴム
種別ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)5
1個
¥2,475
税込¥2,723
欠品中
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。
ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
安価で高品質な日本製です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40
ポンプ容量(mL)86
全長(mm)134
材質天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番298-3214
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス
寸法(mm)Φ50×135
アズワン品番8-9797-11
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
アズワン品番0-8229-12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質天然ゴム
グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに
材質PVC
質量(g)32
寸法(mm)110×55
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
用途渦流ポンプ、うず巻ポンプ用
材質NBR
対象渦流ポンプ、うず巻ポンプ(真空ポンプは対象外)
液体石鹸と水をそれぞれのラインまで入れるだけでフォーム状になります。角度が付いたボトルは押しやすく泡を受けやすくなっています。底に吸盤が付いていますので倒れにくく安定しています。
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)
仕様二連球22cm
チューブ内径(Φmm)4×8
チューブ長さ(mm)380
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合SS-301用
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
内径×外径(Φmm)6×12
外径(Φmm)12
1本(1m)
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
ウィンドリペア用パーツ
ポンプ用パッキン
大型いんじぇくた
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.94MB)
1式
¥499
税込¥549
当日出荷
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
色青
アズワン品番1-689-15
1個
¥238
税込¥262
当日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
タイプニードル式
アズワン品番0-9522-01
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
材質ゴム
適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
1個
¥300
税込¥330
4日以内出荷
浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。
圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。
エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。
ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし
材質天然ゴム
トラスコ品番818-2598
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。
TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
トラスコ品番868-3752
セット内容スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ
材質ガラス
全長(mm)【ゴムポンプ】360
容量(mL)100
質量(g)200
径(mm)×高さ(mm)60×130
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1本
¥439
税込¥483
3日以内出荷
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲1.100~1.300
材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)100
ノズル長(mm)65
サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。
バルブ形式英式
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備
付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155
電源コード(m)5
残水位(mm)20
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(羽根車)合成ゴム
材質(主軸)SUS
運転可能最低水位(mm)50
セット内容ヨーヨー風船100個、らくらくポンプ1本、しばらずパッチン(クリップ100個、スタンド1個)、糸ゴム100本、つり紙100枚、つり針30個、サイズゲージ1枚
寸法(cm)8~9
アズワン品番62-1047-24
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポンプホース
用途米・英式 3連アダプター
バルブ米・英式 3連アダプター
1本
¥699
税込¥769
3日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)630
引張強度(MPa)9.80
硬度(JIS A)55
引裂強度(N/mm)27.4
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ