161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
ブラック 高さ(mm)70 トラスコ品番440-3142 材質リサイクルゴム 幅(mm)300 質量(kg)2.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)63 質量(g)380
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に柔らかい材質でできたポールです。万が一衝突しても車両の傷、ケガを未然に防ぎます。先端にフックが付いているのでプラスチックチェーンや紐を付けることができます。
用途進入禁止表示用。人、車両の誘導具用。 トラスコ品番355-3466 材質NBR(発泡ゴム)、FRP 幅(mm)250 ブラック、イエロー 高さ(mm)880 ポール径(Φmm)60
1本
4,098 税込4,508
翌日出荷

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm)12 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリウレタン 材質(アダプター)PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 高さ(mm)837 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)500
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール 材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC 黒/黄 質量(g)2130 ベース径(Φmm)250 サイズ(Φmm)60×880 ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
9,200 税込10,120
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用 エスコ品番EA983FT-75 材質ゴム 質量(g)2200 内径×外径(Φmm)230×360
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

仕様内径6~8mmのプラスチックチェーンに対応/アンカー固定用穴3カ所あり トラスコ品番355-3474 幅(mm)250 イエロー 高さ(mm)880 機能スタッキング(積み重ね収納)機能付き ポール径(Φmm)60
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷

再生ゴムを利用したリサイクル車止めです。コイルバネ内蔵により復元性に優れています。
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場 寸法(Φ×高さH)(mm)130×826 質量(kg)約15 芯材鋼管部:一般構造用炭素鋼鋼管、バネ部:硬鋼線材 塗装標準塗装(軟質アクリルウレタン樹脂塗料)、再帰反射塗装(ウレタン樹脂塗料+ガラスビーズ) テーププリズム型高輝度反射シート
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 付属品ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様M16ボルト埋め込タイプ 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定感を高めるゴムウェイト
用途メッセージポール用 材質再生ゴム 質量(kg)4.2 文字内容メッセージポール用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×71mm
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

安定感を高めるゴムウェイト
用途ミセル メッセージポールシリーズ専用パーツ 材質再生ゴム、ポリプロピレン 寸法(mm)□370×H78 質量(kg)4.2 規格(脚キャップ付)
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷

安定感を高めるゴムウェイト
用途メッセージポール・ワイド用 材質再生ゴム・ポリプロピレン 質量(kg)7.3 文字内容メッセージポール・ワイド用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×450×78mm
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

やわらかゴムポール用ベースです。
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)360×39 トラスコ品番374-7786 材質ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)2.2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

コイルスプリング内蔵!国内唯一のゴム製蘇生型ポール!!。本体で衝撃を吸収!足元に負担をかけず床面に傷をつけません。本体が元に戻るので見栄えも良く、長期に亘り使用可能です!。「人とモノ」と輸送車等の接触事故を回避する為の防護材です。取り付けボルトによる転倒事故等を防止する、セフティーベースカバー付き!。蛍光反射テープ付きで視認性もUP!
用途貨物用エレベーターサイド・壁面・精密機器の周辺・進入禁止箇所・作業場出入り口付近等の接触・衝突防止と注意喚起。台車のストッパー・緩衝材として。 質量(kg)約10.0 直径(Φmm)約120 材質(本体)合成ゴムSBR(コイルスプリング内蔵) 全高(mm)約450 公差(mm)±3 ベース幅(mm)Φ約220 ゴム硬度(ポール部/ベースカバー)70°/60° 材質(ベースカバー)合成ゴムEPDM ベース高(mm)約10 材質(台座)Steel(ユニクロメッキ仕上げ) 適合アンカー推奨サイズ:M12
1本
46,980 税込51,678
21日以内出荷

カラープラポールサインキャップ、アーチを使用の際、転倒しにくい高重量ベースです。
高さ(mm)70 ブラック トラスコ品番788-5563 材質リサイクルゴム 幅(mm)300 質量(kg)5.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

チェーン入りポールセット カーボーイ 動画あり
チェーンを内蔵したプラポールとゴムベース(黒色)のセット品です!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。
用途立ち入り防止ポールに 長さ(mm)870 ベース径(Φmm)300
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用 材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポール。ベースが再生ゴムタイプなので、支柱に取り付ければすぐにお使いいただけます。短時間で設置できます。 持ち運びしやすい手掛付き。サインパネル(別売)が取付可能。
用途チケット売り場や大型駐車場、工場内部(見学者立ち入り禁止用)に。 ベルト長さ(mm)3600 材質ヘッド:PA、支柱:高密度ポリエチレン(HDPE)、ベース:合成ゴム 質量(kg)7.8 寸法(Φ×高さH)(mm)406×972
1台ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 寸法B(Φmm)130 寸法A(Φmm)80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウレタンゴム製の車止めポールです。ポストコーンの小型タイプです。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離 オレンジ 太さ(mm)60 台座径(Φmm)175 接着剤使用量(g)170
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チラシを24時間無人配布できる屋外用チラシケース「インフォパック」!。屋外用チラシケースで売上ナンバー1。軽量で割れにくい薄く柔軟で、しなる素材を採用(厚いプラスチック製のように硬くはありません)。フタは自動で閉まって、雨水が底にたまりにくい設計。厚くて硬い素材と比較して、素材がしなるので割れにくい。軽いので、取扱い易く、取り付けがカンタン。リーズナブルな価格設定(こ取り付けバンド、ネジ、シールも付属で平均2年の屋外使用に耐える高耐候性)。
用途チラシを24時間無人で配布。不動産業・・・新築物件に・中古物件に・入居者募集看板に・店頭スタンド看板に・分譲地(売地)看板に・テナント募集中看板に・オープンハウス看板に・のぼりのポールに取り付けて。飲食店、各種サービス業・・・お店の入り口看板でメニューを配布・お店の周りに宣伝チラシを配布・店舗ショーウィンドウ外側に吸盤で。設置。トイレに求人募集チラシに!など用途はいろいろ 材質本体透明PET(ペット)樹脂製(0.6mm厚) 付属品シール『フタを開いてご自由にお取りください』×1枚、取り付けネジ×2個(三価クロムメッキ)、耐候性結束バンド×2本 使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。 質量(g)約160 収納枚数A4(約200枚) 外形寸法(cm)27.0×36.5×4.0 内寸(cm)22.5×30.0×2.0
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZE/ZSシリーズ(旧)/ポールチョキスタンダードシリーズ/ライトチョキWズーム用の打ち合いゴムです。
仕様●対応品番:160ZE-3.0-3D/190ZS-3.1-3D/160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R/150ZZ-2.8-6D/150ZZ-4.1-6D●対応品番/部品番号:160ZE-3.0-3D/10、190ZS-3.1-3D/10、160-0.6R/15、160-1.2R/15、160-1.8R/15、160-2.1R/15、160-2.4R/15、180-0.6R/15、180-1.2R/15、180-1.8R/15、180-2.1R/15、180-2.4R/15、150ZZ-2.8-6D/19、150ZZ-4.1-6D/19 アズワン品番68-0767-56
1個
149 税込164
7日以内出荷

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離 オレンジ 仕様反射シート:3段 太さ(mm)80 台座径(Φmm)250 接着剤使用量(g)350
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離 オレンジ 仕様反射シート:3段 台座寸法(mm)A:150、B:200 太さ(mm)80 接着剤使用量(g)220
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途車止め、車線分離 オレンジ 仕様反射シート:3段 太さ(mm)80 台座径(Φmm)250 接着剤使用量(g)280
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)