「ゴム保護材」の検索結果
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
材質ニトリルゴム(NBR)
形状平型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92B
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)
密着性に優れた先端形状
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色グレー
材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
超耐久保護艶出し剤
エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。
特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。
また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。
容量(mL)480
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。
材質軟質塩ビ
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途保護材、緩衝材として
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)4.8×1×7.5
使用温度範囲(℃)-70~150
アズワン品番64-5073-16
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。
ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2
成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液性弱アルカリ性
希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状2眼型
レンズ色クリア(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色シルバー
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)塩化ビニル
材質(バンド)ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途壁面の保護や振動吸収材として
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)8
長さ(mm)900
幅(mm)55
質量(g)90
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!

長靴 カバー付
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
幅広く活躍する汎用性の高い先芯なしの長靴。
裏地には、吸汗ドライ生地を使用し、靴内のムレを軽減。
履き口カバー付で水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付で暗所でも安心・安全です。
EVAソール入りで衝撃を吸収し足の疲れを軽減。
用途土木建設・水産・食品加工などの業務用途から、レジャー等の一般用途まで
機能吸汗裏布、男女兼用、通気性
足幅EEE
質量(g)1460(Lサイズ)
形状ハイカット
種類作業靴
製法加硫製法
材質(甲被)ラバー
靴底ラバー
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
使用箇所ボディ
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し
1個(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
つま先鋼芯入り。落下物等の衝撃に耐えられる高い安全性です。アウトソール。滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。衝撃吸収材。重圧を吸収し、衝撃をやわらげます。くるぶし保護。くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。
形状ハイカット
長さ(cm)約24(26cm)
材質(アッパー)綿
材質(ソール)合成ゴム
材質(先芯)鋼製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117
医薬品医療機器等法一般医療機器
ベーシックな3E幅広セーフティースニーカーでどんな服にも合わせてやすいデザインです。ソールにはEVA・合成ゴムを使用しており、軽量設計になっております。アッパー部にメッシュ加工を施しており通気性がよく、また各ポイントに反射材を使用しており、夜間の安全性も考慮しております。ソール底面は全面ラバー素材を使用しており、滑りにくく、摩耗しにくく、強度の優れた商品になっております。先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途普通作業用として
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維、合成皮革
材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
標準質量(g/片足)約345(26cm)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。
ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。
本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。
また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
切り幅(mm)1.1
簡単に貼れて、しっかりと防水できます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
履きやすく脱ぎやすい
シンプルでいろんな色に合う定番 カモフラージュ・グリーン
つま先鋼芯入り
落下物などの衝撃耐えられる高い安全性です。
アウトソール
滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。
衝撃吸収材
衝撃を吸収し、疲れをやわらげます。
くるぶし保護
くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。
形状ハイカット
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)帆布
長さ(cm)約24(26cm)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約480(26cm)
機能衝撃吸収、屈曲性
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム
使用温度範囲(℃)(マホータイ)210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
水を使うあらゆる職場に対応する安全長靴!!
パーツの貼り合わせがないPVCインジェクション製法(射出成型)での成型なので水漏れの心配がありません。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールをいれているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
足幅EEE
形状ミドルカット
質量(g)1480
種類セーフティーシューズ
製法インジェクション製法
材質(甲被)PVC
材質(インナー)ウレタン13mm
靴底PVC
材質(先芯)スチール
靴タイプ半長靴
こんなお得な商品も!

ウィンドウォッシャー液
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈)
仕様コック付き
トラスコ品番401-0418
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
特殊湿潤浸透剤が虫汚れや鳥のフンを強力除去!!
ギラギラした油膜も落とし良好な視界を確保!!
オールシーズン対応!!
ゴム塗装面を傷めない安全設計!!
凍結温度(℃)-20℃(原液)
寸法(mm)135×98×255
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥399
税込¥439
当日出荷
ご使用中のジョッキの先に取り付けて、先のゴムを手で押さえることで油の溢れ出しを押さえます。しかもエアーぬき付き。
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ