141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度65°±5° 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
5日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR) (本体)ブラック、(ワッシャー)素地 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)レベルアジャスター
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
21,300 税込23,430
17日以内出荷

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
材質(本体)めのう(SiO2 100%)
1個
145,000 税込159,500
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PCA-LTSH8BK ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコム 動画あり
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。 セット内容排熱用ゴム脚×2 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約840 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時 適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

針が放射状になっているので茎や枝が自然に広がる剣山です。底部がゴム台座なので滑りにくい
用途生け花用剣山。 質量(g)508 針長(mm)19 材質(針)ステンレス 太さ(mm)【針】1.4
1個
2,088 税込2,297
5日以内出荷

ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ モノタロウ 動画あり
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。 より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。 またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。 樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル) 寸法(mm)220×97×205 質量(g)456 適合幅(mm)300/500 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

毛がやわらかく、髪通りの良いブラシです。大きな柄で持ちやすく、ブラシ部分も広いのでスタイリングしやすいです。 適度に広がった9列のピンが髪の毛をとらえ、ゴムの台座により快適なテンションがブローするのに適しております。
1本
579 税込637
当日出荷

バイス式砥石台 モノタロウ 動画あり
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として 材質台座:ゴム 長さ(mm)299 幅(mm)70 高さ(mm)31、(ツバ部:7) 質量(g)575
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

PCA-LTS8BK ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付 エレコム 動画あり
8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。 目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。 スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。 たたんで収納することが可能です。 セット内容排熱用ゴム脚×2 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約574 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時 適合サイズ~15.6インチノートPC
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

店舗やオフィスのエントランスに最適な傘立て玄関にぴったりと収まる薄型タイプのアンブレラスタンド。 底面の受け皿は溜まった水も簡単に取り外し可能。合成ゴムのマットが敷いてあるので傘を置いた時にカツンと嫌な音も鳴らず、傷の防止も。
材質天板・台座・フレーム・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 質量(g)約2900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×50
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TGK(東京硝子器械)安全クッション
取外し簡単な天然ゴム製台座用の安全クッションです。(実用新案No.59-21871)
適合安全クッションのみ その他アロー専用です。他メーカー品には使用できません。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩なフォルムとデザインが人気の傘立て『X-change』スチールメッシュとロッドを使った多彩なフォルムとデザインの傘立て。 エントランスをスタイリッシュに演出。
材質本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、口蓋・台座:ポリプロピレン、マット:合成ゴム 収納数約12本
1個
3,200 税込3,520
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。 材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番836-2513 質量(kg)3.06 2018年トラスコ掲載ページ10 0855
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700 全高(mm)160 先端口径(Φmm)28
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。 材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番836-2514 質量(kg)4.04 2018年トラスコ掲載ページ10 0855
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

36本収納できる大型かさたて
材質天板・台座・フレーム・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 質量(g)約4600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約87×24×50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W)
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
材質アルミニウム、プラスチック他 ホワイト 質量(g)約990 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247 フレーム色ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 有効挟み幅(mm)148~225 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
欠品中

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式ビデオ:AVI 対応OSWindows 10・8.1・8・7 倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く) センサー200万画素CMOS 解像度撮影:最大1600×1200 フォーマット形式保存:JPEG アズワン品番64-0901-93 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スチールメッシュとロッドを使った多彩なフォルムとデザイン。玄関の雰囲気に合わせて選べる カラーバリエーション。角型
材質本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、口蓋・台座:ポリプロピレン、マット:合成ゴム 質量(g)約1400 収納数約12本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×21.5×45
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書 適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器 特性回転機能・角度調節
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)