1個
¥110
税込¥121
当日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質塩ビ
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色黒
付属品ビス付・ワッシャー付
用途各種戸当
材質(本体)TPE樹脂
付属品ユニクロタッピングネジ
引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
付属品なべタッピンねじ 4×25 5本
材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
付属品皿ビス M4×30(D-8)3本
材質SUS304
仕上電解ホーニング
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
6分・7分の鴨居に対応できる兼用型のゴム製の戸当たりです。座金・ナベ頭ビス(3×25)付属
材質軟質樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×35×15
6分・7分の鴨居に対応できる兼用型戸当りです。座金・ナベ頭ビス付属
付属品ビス付・ワッシャー付
材質軟質樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×20×15
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色黒
タイプビス止めタイプ
用途玄関扉・家具扉等
材質NR(天然ゴム)
寸法D(mm)22
寸法W(mm)12
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
セット内容ねじ付き/全色兼用
色黒
適合シリーズシャレオ引戸、ステンシャインⅡ引戸
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
色黒
材質(本体)AR樹脂
寸法A(mm)10.5
寸法F(mm)9
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69
税込¥76
3日以内出荷
床にやさしいゴム底脚です
床面の傷の防止などに
ビス付
色黒
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60
種別床付け用
材質アルミニウム合金
取付方式オールアンカー
アンカー穴(mm)Φ10
本体長さ(mm)45
穴径(mm)Φ10.5
適合アンカーM10
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様取付け用座金ワッシャー付
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途天当り用戸当りとして。
セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本
形状キュ-ブ
幅(mm)20
材質/仕上エラストマ-、鉄
奥行(mm)20
床付・巾木兼用タイプです。
用途屋内用戸当。木質・コンクリート用
付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
材質樹脂
幅(mm)36.5
高さ(mm)51.5
タイプ木質/コンクリート兼用
径(Φmm)【座径】36.5
奥行(mm)36.5
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛です。
機能性、デザイン性を考えたありそうでなかった戸当りです。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛として。
付属品取付ビス
材質亜鉛/ゴム
寸法(mm)座径:26
高さ(mm)26
縦(mm)20
横(mm)96
ゴムシート状の戸当り。ソリッドパネルを使用したスタンダード納まりの段落ち部分にご使用ください。
付属品両面テープ
材質ゴム
色ブラック
仕上生地(ブラック)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ