材質天然ゴム
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。
エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等
危険物の類別非危険物
1セット(72個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。
様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。
簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。
適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。
取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。
簡単、きれいな作業環境を提供します。
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
1セット(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4~8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-98
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)39
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
サイズ(mm)3・6・9・12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1
適合車種汎用
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-95
1セット
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質ゴム
色黒
高さ(mm)17.5
下径(Φmm)9
上径(Φmm)12
号数0C
数量(個)10
1セット
¥920
税込¥1,012
当日出荷
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き
材質(本体)硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)No.33-S
アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
タイプ1穴
穴径(Φmm)6
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色透明
仕様ブランド名:EZ-Fit、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ-Fit(TM) 吸引マニホールド用ゴム栓チューリップ用ろ過ヘッド
材質ステンレススチール
品名EZ-Fit 吸引マニホールド
アズワン品番61-0209-04
アプリケーション一般微生物分析
1セット(3個)
¥126,999
税込¥139,699
翌々日出荷
セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。
規格No,8/No,10
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー
色瓶/無色、キャップ/白
規格【ゴム栓】液状用
底形状平底
口形状ねじ口/ゴム栓口
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/茶、キャップ/白
底形状平底
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
底形状平底
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908
寸法(mm)97×188×40
質量(g)95
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~16
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口上部:Φ9、下部:Φ12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ