ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
脚部の使用パーツ類です。
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。
両面テープ付
直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29
高さ(mm)8.8
色ブラック
1セット(4個)
¥339
税込¥373
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
色(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
色(本体)B(黒)
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質SBR(非移行性)
色グレー
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
材質(座金)SPCC
移行汚染度4級
RoHS指令(10物質対応)対応
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質ポリウレタン
色クリアー
特性耐摩耗性
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式片端おねじ
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50~60°
適合用途防振/緩衝
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質合成ゴム
色黒
材質合成ゴム
色ブラック
種類長丸貼付ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)20
種類ゴム足
内径(Φmm)24
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)34
寸法D2(Φmm)27
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)38
適合パイプ23~26
寸法H2(mm)30
特性難燃性
タキゲンコード24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)19
種類ゴム足
内径(Φmm)17
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)21.5
寸法d(Φmm)17
寸法H1(mm)34
適合パイプ16~19
寸法H2(mm)23
特性難燃性
タキゲンコード24170
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)17
種類ゴム足
内径(Φmm)20.8
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)24.8
寸法d(Φmm)20.8
寸法H1(mm)34
適合パイプ19~22
寸法H2(mm)25
特性難燃性
タキゲンコード24169
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類ゴム足
内径(Φmm)11.5
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)21
寸法D2(Φmm)14.5
寸法d(Φmm)11.5
寸法H1(mm)29.5
適合パイプ10.5~13.5
寸法H2(mm)22.5
特性難燃性
タキゲンコード24172
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)18
種類ゴム足
内径(Φmm)30
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)36
寸法d(Φmm)30
寸法H1(mm)27
適合パイプ29~32
寸法H2(mm)20
特性難燃性
タキゲンコード24167
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
軽くて足にフィットする長靴です。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。
用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など
形状ハイカット
色黒
タイプ先丸
種類作業靴
長さ(cm)約42(Lサイズ)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)約188(Lサイズ)
機能軽量、防水
材質(裏)ナイロン
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。指が分かれていない先丸タイプ。22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。つま先の形状は指が分かれていない先丸タイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色ブラック
材質(アッパー)合成ゴム
標準質量(g/片足)410(Lサイズ)
機能伸縮性
靴タイプ長靴
後丈(cm)36.5(Lサイズ)
超厚手パイルで強力保温!足の疲れない ふわふわクッション感!
フカフカ裏起毛で寒さも乗り越えられます!口ゴムもゆったりして締めつけません!
用途作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
RoHS指令(10物質対応)対応
足の大きい(27~29cm)人に嬉しいBigサイズ!。純綿素材による優れた吸汗性と自然な履き心地!。履き口はWゴム編みでズレにくい!
色キナリ
サイズ特大
サイズ(cm)27~29
混率(%)綿100
アズワン品番65-0547-76
入数5足
かかとからの長さ(cm)26
指タイプ先丸
1組(5足)
¥639
税込¥703
当日出荷
履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)24(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、天然皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約740(26.0cm)
機能断熱、耐油
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を工場させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。生産工場を変更し、従来品より柔らかさを向上させています。
用途田植、農作業、林業、草刈、土木、建築、河川工事など
材質表/天然ゴム 裏/ナイロン
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など
材質(アッパー)天然ゴム
材質(裏)ナイロン
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。
フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。
アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。
通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)340(25.5cm)
動摩擦係数0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。
KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用
質量(g)7
材質/仕上エラストマ
色グレー
縦(mm)21
横(mm)21
奥行(mm)19
丸型洗い桶は、シンクに沿いやすい形で場所を選ばず使える洗いおけです。ステンレス製でさびにくく、滑りにくいゴム足付きでシンクを傷つけにくい仕様です。流水穴付きなので水切りにも便利です。
用途水溜め、食材洗いに。
材質ステンレス
質量(g)630
直径×高さ(cm)約32×12.8
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
みのる君よりさらに薄く、足にフィットする履き心地の良い軽い長靴です。素足感覚で履け、脱ぎ履きもしやすい。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。履き口部分がジャージになっているので、水や泥が入りにくい。足首部分のズレを防止する輪ゴムがつき。足底の疲労感を軽減するインソール付き。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など
材質(アッパー)天然ゴム
材質(裏)ナイロン
関連キーワード
1
2
3
4
次へ