接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
楕円半球型のブチルゴムです
防振・防音
接着テープが入っています
形状楕円半球型
寸法(Φ×mm)30×12
1セット(4枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!
材質ノーソレックスゴム
直径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります
防振・防音
両面テープ入りです
材質ブチルゴム
仕様楕円半球型
寸法(mm)12
直径(Φmm)30
1セット(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質ポリウレタン
色クリアー
特性耐摩耗性
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
硬度50°±5°
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード