マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4
材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R
質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)
使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)
保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)B(黒)
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
色ブラック
取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。
入数10/袋
PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。
ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。
色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。
色ダークグレー
材質エラストマ
RoHS指令(10物質対応)対応
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質SBR(非移行性)
色グレー
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
材質(座金)SPCC
移行汚染度4級
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質合成ゴム
色黒
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
色(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
重量用、ローコストのフットです。
用途自動販売機・工作機械等
材質S、PE
質量(g)81
部品名称六角ボルト、六角ナット、フット
表面処理3価クロメート、黒色
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
座金(ワッシャー)が入ったゴム脚です。
用途底面の取り付けに。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)65±5
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質シリコーンゴム
色ホワイト
耐熱温度(℃)-50~+250
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
材質SUSXM7、NBR
部品名称ビス部、シールドリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093
アズワン品番65-7456-09
1巻(3m)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)-50~+250
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
最小曲げ半径(mm)100、180、25
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)13
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
適合板厚(mm)1.5~3
最小曲げ半径(mm)30、50、60、100
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
適合板厚(mm)1.3~2.5
最小曲げ半径(mm)30、50、60、20
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
はめ込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム
色ブラック
長さ(m)1
適合板厚(mm)1.5~3
最小曲げ半径(mm)100、180、25
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
適合板厚(mm)1~2
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
特性導電性
最小曲げ半径(mm)100、180、25
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:13mm●シリーズ:HC-B-GB-M32-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2096
材質ポリアミド
色黒
アズワン品番65-7446-54
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365
材質ポリプロピレン
色グレー
アズワン品番65-7363-19
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド。IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。特長と利点。埃や水に対するIP68等級の保護。分解不要。ナイロン66素材。赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:6.5mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●動作温度 Min:-40℃●コード番号:882-9947
材質ナイロン 66
色グレー
アズワン品番65-7460-86
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
はめ込むだけで取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1~3
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
最小曲げ半径(mm)60、80、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1.5~3
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
最小曲げ半径(mm)40、80、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。ニトリルゴム製で耐油性に優れています。
材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム
色ブラック
長さ(m)1
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
特性耐油性
適合板厚(mm)1.5~3
最小曲げ半径(mm)30、50、60、100
RoHS指令(10物質対応)対応
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ