1,018件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター CADデータあり
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)ハードゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様固定 エスコ品番EA986PT-1 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65
1個
395 税込435
翌日出荷


車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
340 税込374
翌日出荷

荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 荷重種別中荷重 型式固定車 タイプ中荷重用 金具仕上ユニクロメッキ 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別一般キャスター 形状自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)22 軸長L(mm)20 軸径T(mm)11(リング式) 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)16.8 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
549 税込604
当日出荷

適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)