21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類 セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1セット
539 税込593
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフト
3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる!
セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4 材質段ボール・PP・ゴム 寸法(mm)完成サイズ:180×120×15 質量(g)140 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
637 税込701
当日出荷


58195 木製9連式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]木製9連式輪ゴム銃
キャッチコピー:9連式の木製輪ゴム銃。商品説明:撃てば癖になる射撃音!グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)300×220×8
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

58194 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]木製単発式輪ゴム銃
キャッチコピー:単発式の木製輪ゴム銃。商品説明:撃てば癖になる射撃音!グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)300×150×8
1個
600 税込660
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物鳥獣 付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発) 直径(Φmm)6
1パック(1700発)
1,598 税込1,758
当日出荷

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(144個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農) 動画あり
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類 材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱1M 寸法(高さH×幅W)(cm)82×180 ポール約4M
1本
3,898 税込4,288
欠品中

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1個
899 税込989
当日出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mm
仕様約2500発 適合電動ガン 防鳥くん DG-30M<N>
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

吸盤式の矢を発射するマシンガンのおもちゃ「吸盤マシンガン」です。(矢:3本付属)吸盤矢を銃の先端に差し込み引き金を引くと、矢が発射されます!矢の先が吸盤ですので、お子様も楽しく遊んでいただけます。
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷