23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分 適合材各種金属 成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
1本(40g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し 粒度#8000 成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL)100 容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
909 税込1,000
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍 仕様距離測定スケール(m):40~200 付属品ストラップ 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし 粒度WA120 寸法(mm)65×25×20 目の粗さ中目
1個
599 税込659
当日出荷

マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10 質量(g)6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
エコ商品
ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
適合材ステンレス 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5229 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)2000 寸法ベース面:135×37×30mm 硬度HRC45 器差±2′
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ゴルフクラブのケア、これ1枚!ゴルフクラブヘッド、シャフトなどの汚れに。 しなやかな柔らかさで大事なクラブをキズつけにくく、きれいに拭き上げます。 くさび状断面で細かい汚れもしっかりふき取る。 クラブヘッドの溝の汚れまでスッキリ。 優れた吸水性で水滴の拭き取りにも。
区分新品 寸法(cm)約26×38 材質ポリエステル、ナイロン 厚さ(cm)0.2 ブルー
1枚
1,090 税込1,199
当日出荷

より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。 材質合金、樹脂 ホワイト 質量(g)45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.3×17.5×4.3
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド 使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。 容量(g)100
1本(100g)
3,588 税込3,947
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。 セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個 材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP 質量(kg)0.7 長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280 適合年齢(歳)6以上
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ 動画あり
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm)130 材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g)23 材質(グリップ)ABS
1個
759 税込835
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2 材質(ブラシ部)ナイロン 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 直径(mm)3.2 線径(mm)3.4
1パック(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)空研ぎやすり
目づまり防止剤が表面処理されており、目づまり・からみが少なく長持ち 。空研ぎでも仕上げがキレイ
用途木材の切断面の研磨(#40~100) 。木工のケバ落としやサフェーサー、塗膜の研磨(#120~240) 。スキーやスノーボードのお手入れ、ゴルフクラブの補修等(#120~400) 材質アルミナ砥粒、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー 寸法(mm)230×280
1セット(10枚)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)