日光を当ててプリントできる感光紙。青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品12枚
寸法(mm)252×200
1組
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
名称酸化鉄(III)赤色
等級EP
化学式Fe2O3
濃度(%)≧96.0
化学組成Fe2O3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-94
危険物の類別非危険物
特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量159.69
CAS登録番号1309-37-1
別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水で20倍に希釈して、1m2あたり50mlの希釈液を噴霧してください。
有効成分β-シフルトリン
対象ムカデ、ヤスデ、ワラジムシ、ダンゴ虫、ゲジ、カマドウマ、コオロギ、ハサミムシ、クモ、アリ類などの不快害虫
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種別Reag. Ph Eur 104984 100G
アズワン品番61-0296-44
危険物の類別非危険物
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
種別Eur 104973 100G
アズワン品番61-0296-40
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラス
光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。
焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。
焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
1セット
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
有機リン系殺虫剤です。
チョウ目害虫及び吸汁性害虫であるアブラムシ類などに対し速効的に作用するが、残効は長くありません。殺卵効果もあります。
有効成分CYAP50.0%
性状淡黄色可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)7674
適合病害虫アオムシ、ヨトウムシ(若~中齢幼虫)、タマナギンウワバ、アブラムシ類、コナガ、キスジノミハムシ成虫、アザミウマ類、テントウムシダマシ、マメシンクイガ、フキノメイガ、インゲンテントウ
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
アズワン品番61-0296-39
危険物の類別非危険物
1個
¥46,980
税込¥51,678
33日以内出荷
お買得ファクシミリ感熱記録紙です。
サイズB4
色白
幅(mm)257
坪量(g/m2)55
素材感熱紙
名称酸化鉄(II)
等級化学用 CP
化学式FeO
濃度(%)50
粒径(μm)約75
化学組成FeO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-93
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量71.84
CAS登録番号1345-25-1
別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称クエン酸水素二アンモニウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C6H14N2O7
濃度(%)≧99
化学組成C6H14N2O7
アズワン品番2-3647-07
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量226.18
CAS登録番号3012-65-5
別称くえん酸二アンモニウム
1本(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
原液のままですぐ現像ができる。
希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。
100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050
能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)
主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)
危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種別Eur 104973 250G
アズワン品番61-0296-41
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
名称シアン化物試薬
測定物質シアン化物(CN-)
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
関連キーワード