20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
RoHS
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等 長さ(mm)500 材質MCナイロン タイプMC602ST 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械) 材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
茶色 グレード高強度・耐熱アップグレード 比重1.23(D-792) 伸び(%)15(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 曲げ弾性率(MPa)4640(D-790) ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785) 呼び長さ(mm)500 アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256) 曲げ強度(MPa)140(D-790)
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
茶色 呼び幅(mm)600 タイプMC602ST グレード高強度・耐熱アップグレード 比重1.23(D-792) 伸び(%)15(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 曲げ弾性率(MPa)4640(D-790) ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785) 呼び長さ(mm)1200 アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256) 曲げ強度(MPa)140(D-790)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFF 【オーダー】布ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材布・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)260~330 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)