カテゴリ

  • 防災用品(6)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)

「サイコール」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災・防犯コール ファミリー・ライフ防災・防犯コールファミリー・ライフ
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
緊急時・災害時に!声と音で危険を知らせる!!いざという時にボタンを押すだけ!声が出せなくても代わりに叫んでくれる!電池交換不要の充電式7種の声と音で遠くまで警告!防災コール:1.逃げて!(女性の声)・2.助けて!(女性の声)・3.助けてくれ!(男性の声)、防犯コール:4.コラ!(男性の声)・5.通報したぞ!(男性の声)・6.番犬(猛犬の吠え声)、防災・防犯:7.SOS音 危険を知らせる緊急ホーン最大約100dBの大音量!!LEDライト付きで足元の安全確保にもカラビナ付で持ち運びに便利夜間でも操作しやすい蓄光シール付き
セット内容本体、カラビナ、USBケーブル(60cm)、突起蓄光シール(3個)材質本体:ABS樹脂他、蓄光シール:PVC質量(g)(約)63(カラビナ含む)電源リチウムイオン電池(USB端子充電仕様)充電時間約2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×9×1.85音圧レベル(dB)(最大)100
防災用オリジナル車載セット 三和製作所防災用オリジナル車載セット三和製作所
5,898税込6,488
1セット
7日以内出荷
車に備蓄!災害時に役立つオリジナル車載セット運転中に災害が起きた場合などに役立つ商品をコンパクトにまとめました。
セット内容EVAバッグ、ハイブリッドシート×1、防災用簡易ライト ルミカ×1、非常用トイレ×3、軍手とタオル圧縮セット×1、防災防犯ホイッスルサイコール×1、超・防災用ウェットティッシュ×1、ポケットティッシュ×1、常備用カイロ×1、7年保存米粉クッキー×1、保存水のどみたす×1幅(mm)255高さ(mm)55質量(g)1264奥行(mm)190
新・緊急避難セットA 三和製作所新・緊急避難セットA三和製作所
8,298税込9,128
1組
9日以内出荷
避難時にこれだけあれば心強い 充実のラインアップ
セット内容非常用トイレ×3、レトルトパン×1、防災防犯ホイッスルサイコール×1、絆創膏(100枚入り)×1、ラジオライト×1、保存水×1、カイロ×3、軍手×1、ハイブリッドシート×1、単4電池×4、ポケットティッシュ×1、ウェットティッシュ×1、瞬間冷却剤×3、エアざぶとん×1
レスキュー3 5年保存 まんぞくセット 三和製作所レスキュー3 5年保存 まんぞくセット三和製作所
3,198税込3,454
1セット
22日以内出荷
お馴染みの味だから災害時も安心 一人分の災害備蓄セット 有名メーカーの味なら安心という方も多いので、お馴染みの味、CoCo壱番屋×尾西食品、井村屋の食品をご用意しました。
セット内容保存水(のどみたす)500mL×1、尾西のカレーライスセット(スプーン込)×1、軍手×1双、携帯おにぎり(こんぶ)×1、防災用ホイッスルサイコール×1、えいようかん(5本入)×1、超防災用ウェットティッシュ20枚入×1、マスク(3枚組)×1、ハイブリッドシート×1、使い捨てカイロ×2、フリーズドライビスケット×1幅(mm)225質量(kg)1.5高さ(mm)85奥行(mm)170
レスキュー3 7年保存 9食フルセット 三和製作所レスキュー3 7年保存 9食フルセット三和製作所
5,198税込5,614
1セット
22日以内出荷
朝・昼・晩×3日をカウントしたフルセット
セット内容保存水(のどみたす)500mL×2、保存食(The Next Dekade)五目ごはん/コーンピラフ/カレーピラフ×各1、マスク(3枚組)×1、超防災用ウェットティッシュ 20枚入×1、防災用ホイッスル サイコール×1、レトルトパン(The Next Dekade)ブルーベリー/チョコレート/ミルクブレッド×各1、軍手×1双、使い捨てカイロ×2、アルミシート×1、ビスケット(フリーズドライ)×3幅(mm)95高さ(mm)305奥行(mm)235
レスキュー3 7年保存 5食セット 三和製作所レスキュー3 7年保存 5食セット三和製作所
3,598税込3,886
1セット
22日以内出荷
急場をしのぐ5食セット 一時的なライフラインの寸断に備えたセットです。水が必要ないレトルトやパンをご用意。若い人が好む「しっかりした味」を選びました。
セット内容保存水(のどみたす)500mL×2、軍手×1双、保存食(The Next Dekade)五目ごはん/カレーピラフ×各1、ビスケット(フリーズドライ4本入)×1、レトルトパン(The Next Dekade)ブルーベリー/チョコレート×各1アルミシート×1、超防災用ウェットティッシュ 20枚入×1、防災用ホイッスルサイコール×1、使い捨てカイロ×2幅(mm)95高さ(mm)305奥行(mm)235
防災防犯ホイッスル サイコール 蓄光 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール 蓄光三和製作所
229税込252
1個
当日出荷
人の耳に一番届きやすい3150Hzの周波数を出す科学の笛です。コンパクトで軽量、少しの息でも力強く響きます。
トラスコ品番454-8045幅(mm)47高さ(mm)8奥行(mm)20
車載コールドボックス(AC電源) フクシマガリレイ車載コールドボックス(AC電源)フクシマガリレイ
589,800税込648,780
1台(1台)
6日以内出荷
用途冷蔵、冷凍、保温輸送質量(kg)36.5電源DC12-24V(9A)/AC100V(50/60Hz)設定温度(℃)-20~+38バッテリー容量(Ah)20.3冷媒R134a関連資料簡易マニュアル(0.41MB)
車載コールドボックス(DC電源) フクシマガリレイ車載コールドボックス(DC電源)フクシマガリレイ
299,800税込329,780
1台(1台)
6日以内出荷
用途冷蔵、冷凍、保温輸送質量(kg)25電源DC12-24V(9A)設定温度(℃)-20~+38冷媒R134a関連資料簡易マニュアル(0.41MB)
コードリール(車載コンセント対応) エスココードリール(車載コンセント対応)エスコ
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
569税込626
1箱(220本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 DeltaTRAK最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01DeltaTRAK
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途温度計測・温度観察品番12238-01関連資料(0.26MB)校正証明書付き
デバイヤーエラストモール キューブ・ミニ debuyer(デバイヤー)デバイヤーエラストモール キューブ・ミニdebuyer(デバイヤー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
焼き上がったケーキにトッピングが出来るアイディアデザイン!デバイヤー エラストモール(シリコンフォーム)出来上がり寸法:35×35×H35mm耐熱温度:約-40℃~300℃。サイコロ状のケーキが焼けます。
材質シリコン容量(mL)40寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1104-0701TKG品番(2017)6-0982-0701
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(213件のレビュー)
239税込263特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)HEIKO(13件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
新・緊急避難セットB 三和製作所新・緊急避難セットB三和製作所
4,698税込5,168
1組
12日以内出荷
まずは揃えておきたいワンセット
セット内容非常用トイレ×3、クッキー×1、LEDペンライト×1、防災防犯ホイッスルサイコール×1、絆創膏(100枚入り)×1、保存水×1、カイロ×3、軍手×1、ハイブリッドシート×1、単4電池×4、ウェットティッシュ×1、瞬間冷却剤×3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら