376,439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(546片)
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(546片)
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100片)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1セット(500枚×10冊)
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マスクを付けたままでも会話がしやすいです。 口元に空間があり、息がしやすいです。 耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。 種別簡易マスク 材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン 縦(mm)135 横(mm)152 生産国日本
1箱(150枚)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-36B
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1200×1000サイズのパレット 材質PP 有効内寸(mm)534×334×188 外寸(mm)592×392×206 内寸(mm)544×344×200 圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1個ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP 口径(Φmm)90・64・49 セット内容大・中・小 全高(mm)91・90・63 足長(mm)40・40・30 足径(Φmm)(足下)12・9・7
1組(3個)
199 税込219
当日出荷

420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)123 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-5 質量(g)67 内径(Φmm)【ノズル先端】22 外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
705 税込776
翌日出荷

A4サイズの用紙が入る大きさです。 半透明の引き出しで収納物も分かりやすいです。 書類・雑貨小物・キッチン用品などの収納に便利な机上サイズです。
用途デスクの書類整理やテーブルの小物収納に便利な収納ケースです。 材質ポリプロピレン 質量(g)1180 種類浅型3段 段数3 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)353×252×282 フレーム色ホワイト 引出し内寸法(mm)309×212×72 引出しの色半透明 収納の目安A4サイズ以内の書類や小物など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきサイズカード用紙。 文字やイラスト中心のお手軽印刷に最適。 宛名面には郵便番号枠の印刷がないので、両面に自由に印刷できます。
用途カードや季節のご挨拶、DMなど幅広い用途に。 サイズはがき 厚さ(mm)0.255±0.01 寸法(mm)100×148 白色度(%)92以上 紙質マット紙 紙厚(mm)0.255 坪量(g/m2)233 用紙サイズはがき 郵便番号欄なし 印刷方式両面 適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、熱転写プリンター
1セット(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17 セット内容75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145 材質炭素鋼 寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140 寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14 寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70 寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4 寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17 耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0642
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sサイズからサイズ展開しているので、手の小さい人にもお勧めです。
用途建築業・土木業・一般作業 機能伸縮性 糸本数(本)2.5 素材綿、ポリエステル、その他
1袋(10双)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロング エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴を脱がずに履ける便利なスリッパです。土足厳禁の場所でも履けるので現場から事務所などへのちょっとした移動などに便利。 合皮製なので汚れたら濡れた布などで拭けば汚れも落ちます。 「靴のままお履きください」ラベルを付属していますので、本体甲部に貼り付けるなどして活用ください。
用途室内用 付属品「靴のままお履きください」シール×2枚 材質(アッパー)合成皮革、(ソール)EVA 標準質量(g/片足)約167 全長(cm)約32.5 適合サイズ(cm)28まで
1足
1,798 税込1,978
当日出荷

キーボックスダイヤル式 小サイズ モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(1.4MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)350×600 タイプ薄手 坪量(g/m2)46(目付) 厚さ(mm)約0.25~0.3
1パック(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

吸水性の良い使い捨てカウンタークロス・ハーフサイズです。抗菌剤配合クロスで菌の増殖を抑え、ふきんや水切りなどにお使い頂けます。材質は不織布(レーヨン100%)
用途カフェ・レストラン・キッチン・給湯室などのお掃除に。
1袋(100枚)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊かな泡立ちと、きめ細かでのびの良い泡のために植物原料「天然やしミルク★」をたっぷり使用しています。
1箱(85g×6個)
439 税込483
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート(ワイドサイズ) 花王 動画あり
クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ウエットシート。 ベタベタ汚れのリセット清掃に!洗浄液を含んだ立体構造のシートで、ホコリ・髪の毛から皮脂・泥・食べこぼしまで1度に拭き取れます。 使い捨てのシートなので、汚れや菌を塗り広げることなく衛生的。 シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。 99%除菌※&消臭。香りが残らないタイプ。 ※すべての菌を除菌するわけではありません。
用途床(フローリング、ビニール)・壁・網戸 商品タイプ取替シート トラスコ品番856-9953 タイプウェットシート シリーズクイックル シートサイズ(mm)540×205 関連資料【商品カタログ】クイックルワイパーワイド業務用(2.68MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個(10枚×3袋)
2,298 税込2,528
当日出荷

キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。スポンジ・まな板の除菌※、除渋、消臭、くすみ落としに。まな板・食器・調理用具のウイルス除去※も。 手にやさしい。グレープフルーツの香り。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
タイプ液体 シリーズキュキュット 商品タイプつめかえ用 繰り返し・詰め替え対応
1個(700mL)
529 税込582
当日出荷


WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
1セット(10枚)
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)350×600 タイプ厚手 坪量(g/m2)64(目付) 厚さ(mm)約0.35~0.4
1パック(60枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 動画あり
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など 半透明 材質ポリエチレン(新料 100%) 表面処理コロナ処理 加工16折 シート厚さ(mm)0.01 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエス おしぼりサイズ 中古生地 モノタロウ 定期注文
ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品をおしぼりサイズにカットし、四方をホツレ防止加工した製品になります。 バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。
用途機械油、水分などの拭き取りに 材質綿 区分中古 寸法(cm)約25×40 工程処理段ボール箱入り、検針器検査
1箱(5kg)
3,198 税込3,518
当日出荷

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。 縦(mm)690 横(mm)430 サイズラージ 質量(g)200 材質PVAスポンジ 寸法(mm)690×430 芯材ポリエステル 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) 形状ストレート 開放リング:ホワイト タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 動画あり
名刺・IDカードを入れるのに便利なサイズ! 安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
クリップの色 色(本体)透明 材質(シート)再生ポリオレフィン(クリップ)ABS樹脂 ケース寸法(mm)103X78 クリップ安全ピン・クリップ両用型 中紙サイズ(mm)90X55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
149 税込164
当日出荷