43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に!。ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。土管や配水管の割れ補修に!。ガーデニング製品の補修に! 成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 種類化学反応型接着剤 硬化時間練り合せてから約5分 完全硬化時間作業後約24時間 付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋 危険物の類別非危険物
1セット(53g)
799 税込879
3日以内出荷

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

建築の友エポパッチ
コンクリートや石材の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 グラスファイバーネット併用で、40%強度UP。補強に最適です。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 透明シートとグラスファイバーネットを併用することでパテが広げやすく、大きな穴(6cmまで)やヒビ割れ等も簡単にふさぐことができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途補強が必要な大きな穴、割れ、ヒビ補修に(グラスファイバーネット併用) コンクリート、モルタル、石材等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 鉢、壷、レンガ、ブロック等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約9cm)、グラスファイバーネット、手荒れ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
799 税込879
当日出荷

アサヒペン外部用パテ
RoHS
耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!。耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。 ホワイト 容量(mL)225 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・耐水性 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
1個
769 税込846
当日出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール 付属品ノズル 容量(mL)120 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途金属のフェンス、門扉、サッシ、ドア等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。金属模型、U字管、配水管ダクト、焼却炉等などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。スチール物置きの補修に! シルバー 成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 種類化学反応型接着剤 硬化時間練り合せてから約5分 完全硬化時間作業後約24時間 付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋 危険物の類別非危険物
1セット(65g)
799 税込879
当日出荷

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途外壁用 灰色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(10個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。 仕様油性パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41 適応下地モルタル、コンクリート面 特性難燃、防水
1箱(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、モルタルの様な仕上がりです。接着力に優れた、窯業系サイディング補修材。補修乾燥後、水性塗料、油性塗料が塗れます。補修箇所の凹凸等が気になるようであれば、硬化後サンドペーパーで研磨ができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途窯業系サイディング補修 ホワイト 危険物の類別非危険物 施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm) 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
649 税込714
当日出荷

金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
内容量(g)60 関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
1缶
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐久性、耐候性
1本(320mL)
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)320 規格JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン 動画あり
塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 クリヤ 使用場所屋内外 特性ツヤ出し、耐候 標準重ね塗り回数(回)1 光沢あり 塗膜状態仕上がり:透明 塗料タイプアクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上 仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペンアルミテープEX
RoHS
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。
用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、防水
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西パテ化工弾性ウレタンパテ
乾燥が早いので作業時間を短縮出来ます。 仕上げの塗料を汚染しません。 肉ヤセが殆どありません。 塗料の接着性や耐候性に優れています。
用途サイディングボードのフラット目地処理・ビス頭処理・割れやカケの補修、コンクリート・モルタル下地や化粧目地・誘発目地の充填、足場の固定ピンニングの跡処理 タイプ一液湿気硬化型 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3
1巻
3,540 税込3,894
当日出荷

CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05 測定方式ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7 計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合) 材質ASA樹脂 付属品接着剤 質量(kg)0.008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナショペン工業ALC補修用
3cmまで1回で付けられる。 3cm付けても1日で乾燥する。 パテヤセがほとんどない。 基材への付着性が非常に良い。 耐水性が非常に良い。 作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い) へらさばきが良い。
用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。 比重0.5±0.05 耐水性水に30日間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間)24以内(30mm) 危険物の類別非危険物 加熱残分(%)60以上(82±2)
1缶(3L)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 グレー 長さ(m)9.1 芯径(mm)内芯:76
1巻
1,530 税込1,683
翌日出荷

作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定) 厚付け用なのにキメが非常に細かい。 耐水性が非常に良い。 研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い) 超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4) 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。 色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。 規格JIS A 6914適合品 比重0.42(±0.05) 耐水性水に24時間浸しても異常がないこと 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)50以上(52±2)
1缶(3L)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定) 耐水性が非常に良い。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。 超軽量で持ち運びが簡単。 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 厚付け用なのにキメが細かい。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。 規格JIS A 6914適合品 比重0.85 耐水性水に24時間浸しても異常がないこと 乾燥時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(63±2)
1缶(3L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

BAN-ZIRESIDE
RoHS
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル pH8~10 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
1缶
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関西パテ化工弾性パテ
一液乾燥硬化型のエマルション系のパテ。塗料との接着性に優れています。作業性・安全性に優れています。
用途サイディングボード・コンクリートの目地処理、コンクリートやモルタルのひび割れの補修 使用方法1.施工箇所の清掃および確認2.プライマー塗布3.弾性パテ塗布4.グラスメッシュテープを水性弾性パテが乾燥しないうちに貼り付けてください。5.弾性パテ 主成分一液乾燥硬化型のエマルション系 主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性・耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ・各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。 仕様【可使時間】5℃:4時間以内、23℃:45分以内、35℃:30分以内【指触乾燥時間(タックフリー)】5℃:16時間以内、23℃:90~150分、35℃:45~60分 適合ボンド シールプライマー#2 タイプカートリッジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量320mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性・耐久性・耐候性
1箱(320mL×10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sharpie(シャーピー)水性スキマフィルNB
水性タイプなので充てん後、乾燥前に水刷毛などでなじませることで仕上げが可能! 大小2種類の骨材を配合で、補修跡が目立ち難い! ノンブリードタイプなので塗装後のベタつきが少ない! JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合、内装にも安心!
用途各種内外壁(サイディングボード・ALC・PC・RC・モルタル・石膏ボード・ケイカル板)の塗装前のクラック補修、塗装下地処理用 ホワイト 粘度(23℃)(Pa・s[P])400 タックフリータイム(分)30(23℃) 不揮発分0.85 危険物の類別非危険物
1箱(320mL×10本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐久性、耐候性
1箱(320mL×20本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)